WATTS BF03-121 sorozatú teljes füles típusú pillangószelepek


Szűrő
Test anyaga: Lágyvas , Lemez anyaga: Alumínium bronz , Bemeneti típus: Július , Mfr. Sorozat: BF03-121 , Min. Hőmérséklet: 5 F fok , Kimenet típusa: Július , Ülés anyaga: EPDM , Tengely anyaga: 416 Stainless Steel , Szelep kialakítása: Július
StílusModellVezérlő típusaSzáraz működési nyomatékBemeneti méretKimeneti méretNedves működési nyomatékÁr (ÁFA nélkül)
A
BF03-121-4G 6
Fogaskerék kezelő1542 "- Lbs.6"6"907 "- Lbs.€1,367.79
ajánlatkérés
A
BF03-121-4G 8
Fogaskerék kezelő2919 "- Lbs.8"8"1697 "- Lbs.€1,859.88
ajánlatkérés
A
BF03-121-4G 10
Fogaskerék kezelő4857 "- Lbs.10 "10 "2500 "- Lbs.€2,459.33
ajánlatkérés
A
BF03-121-4G 12
Fogaskerék kezelő7071 "- Lbs.12 "12 "3300 "- Lbs.€3,501.02
ajánlatkérés
B
BF03-121-45 2 1/2
Kar fogantyú289 "- Lbs.2-1 / 2 "2-1 / 2 "190 "- Lbs.€719.41
ajánlatkérés
B
BF03-121-45 2
Kar fogantyú214 "- Lbs.2"2"134 "- Lbs.€707.87
ajánlatkérés
B
BF03-121-45 4
Kar fogantyú644 "- Lbs.4"4"390 "- Lbs.€974.52
ajánlatkérés
B
BF03-121-45 8
Kar fogantyú2919 "- Lbs.8"8"1697 "- Lbs.€1,916.45
ajánlatkérés
B
BF03-121-45 6
Kar fogantyú1542 "- Lbs.6"6"907 "- Lbs.€1,390.82
ajánlatkérés
B
BF03-121-45 5
Kar fogantyú959 "- Lbs.5"5"600 "- Lbs.€1,215.31
ajánlatkérés
C
BF03-121-1P-M2 3
Reteszelő kar fogantyú387 "- Lbs.3"3"250 "- Lbs.€717.48
C
BF03-121-1P-M2 4
Reteszelő kar fogantyú644 "- Lbs.4"4"390 "- Lbs.€990.86
C
BF03-121-1P-M2 6
Reteszelő kar fogantyú1542 "- Lbs.6"6"907 "- Lbs.€1,518.40
C
BF03-121-1P-M2 5
Reteszelő kar fogantyú959 "- Lbs.5"5"600 "- Lbs.€1,248.85
C
BF03-121-1P-M2 2 1/2
Reteszelő kar fogantyú289 "- Lbs.2-1 / 2 "2-1 / 2 "190 "- Lbs.€721.29

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?