DAYTON Gyorskioldó Vises


Szűrő
Bázis: Rögzített
StílusModellRögzítő erőPofa megnyitásaPofaszélességTeljes magasságTeljes hosszTorok mélységeÁr (ÁFA nélkül)
A
4YG29
-8"8"4.5 "19 "1.625 "€512.44
B
4TK06
200 - 800 XNUMX Lbs.3"3"2.75 "9.75 "1"€62.95
A
4TK05
200 - 1200 XNUMX Lbs.4"4"3.5 "13 "1.5 "€163.07

Gyorskioldó Vises

A Dayton gyorskioldó satuja a gépasztalokra rögzíthető, és működés közben rögzíti a munkadarabokat. Munkatartó satuként is ismertek, és széles alappal rendelkeznek, amely stabil rögzítést biztosít. Széles pofákkal rendelkeznek, amelyek hatalmas felületet kínálnak a munkadarabok rögzítéséhez. Ezek az adaptálható pofák nyithatók és zárhatók a szorítóerő növelése és csökkentése érdekében. Válasszon a 3, 4 és 8 hüvelykes pofaszélességben kapható billenő gépsatuk széles választékából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?