A Bussmann LP-CC-3 biztosíték szabályozott késleltetést vezet be a kioldó esemény előfordulása és az általa védett áramkör válasza között. Megakadályozza az ideiglenes elektromos túlfeszültségek vagy tranziensek okozta szükségtelen kioldásokat vagy leállásokat.
Jellemzők:
- A Bussmann LP-CC-3 biztosíték visszautasító stílussal rendelkezik a megfelelő rögzítéshez, és melamin csővel rendelkezik a magas hőmérsékleten való stabilitás érdekében.
- Ez a nem jelző biztosíték érvéghüvely-végcsatlakozásokkal rendelkezik a stabil telepítés érdekében.
- Ezenkívül két elemmel rendelkezik a bekapcsolási áramok és a tartós túláramok kezelésére.
- Ennek a CC osztályú, alacsony csúcsú biztosítéknak a válaszideje 12 másodperc a névleges áram (200A) 3 százalékánál.
Kompatibilis tartozékok:
- Bussmann HPS-RR biztosítéktartó: Ez a panelre szerelhető biztosítéktartó gyorscsatlakozós csatlakozókkal rendelkezik a márkás LP-CC-3 biztosíték egyszerű beszereléséhez bármely elektromos panelbe.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi ennek a Bussmann biztosítéknak a megszakítási névleges értéke?
V. Ennek a Bussmann LP-CC-3 biztosítéknak a megszakítási névleges értéke 200 kAIC 150 V egyenfeszültség mellett.
K. Hogyan háríthatom el a Low-Peak biztosítékok váratlan kioldásával kapcsolatos problémákat?
V. Ha egy Low-Peak biztosíték váratlanul kiold, az mögöttes problémára utalhat, például megnövekedett terhelésre, rövidzárlatra vagy a berendezés meghibásodására.
K. Miben különbözik egy késleltetett biztosíték a szabványos biztosítéktól?
V. A szabványos biztosíték azonnal reagál a túláramra, és kiolvad, ha az áram meghaladja a névleges értékét. Ezzel szemben az időkésleltetésű biztosíték szándékosan késlelteti a válaszadást, lehetővé téve, hogy kioldás nélkül elviselje az átmeneti túláramokat.