Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN LP-CC-12 Biztosíték 12a Cc osztály Lpcc 600vac/150vdc | AA9FMM 1CX47

BUSSMANN LP-CC-12 Biztosíték 12a Cc osztály Lpcc 600vac/150vdc

Raktáron
Tétel: AA9FMM Típus: LP-CC-12Kereszthivatkozás: 1CX47

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€22.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMelamin
TestnevelésHengeres
OsztályCC
Átmérő13 / 32 "
ElemKettős
Funkcionálisan egyenlőFerraz ATDR
Biztosíték erősítők12
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200 kA 600 VAC-on, 20 kA 150 VDC-on
Hossz1.5 "
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés600VAC / 150VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)1.04
Hajószélesség (cm)1.04
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségértékelésTestnevelésOsztályJelenlegi minősítésDC feszültség besorolásaBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszÁr
BUSSMANN LP-CC-1 Biztosíték, 1 A, Standard, 600 V, Melamin cső | AA9FMF 1CX41 LP-CC-1600VAC / 300VDCHengeresCC osztály1A300V1200kA 600V AC, 20kA 300V DC1 1 / 2 "€21.42
BUSSMANN LP-CC-1-1/4 Biztosíték 1-1/4a Cc osztály Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMG 1CX42 LP-CC-1-1 / 4600VAC / 300VDCHengeresCC--1.25200 kA 600 VAC-on, 20 kA 300 VDC-on1.5 "€22.69
BUSSMANN LP-CC-1-1/8 Biztosíték 1-1/8a Cc osztály Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMH 1CX43 LP-CC-1-1 / 8600VAC / 300VDCHengeresCC--1.125200 kA 600 VAC-on, 20 kA 300 VDC-on1.5 "€22.69
BUSSMANN LP-CC-1-4/10 Biztosíték 1-4/10a Cc osztály Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMJ 1CX44 LP-CC-1-4 / 10600VAC / 300VDCHengeresCC--1-4/10200 kA 600 VAC-on, 20 kA 300 VDC-on1.5 "€58.25
BUSSMANN LP-CC-1/2 Biztosíték 1/2a Cc osztály Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMK 1CX45 LP-CC-1/2600VAC / 300VDCHengeresCC--1/2200 kA 600 VAC-on, 20 kA 300 VDC-on1.5 "€20.82
BUSSMANN LP-CC-10 Biztosíték, 10 A, Standard, 600 V, Melamin cső | AA9FML 1CX46 LP-CC-10600VAC / 150VDCHengeresCC osztály10A150V10200kA 600V AC, 20kA 150V DC1 1 / 2 "€20.82
BUSSMANN LP-CC-15 Biztosíték, 15 A, Standard, 600 V, Melamin cső | AA9FMN 1CX48 LP-CC-15600VAC / 150VDCHengeresCC osztály15A150V15200kA 600V AC, 20kA 150V DC1 1 / 2 "€20.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN LP-CC-12 Biztosíték 12a Cc osztály Lpcc 600vac/150vdc
€22.69 /Mértékegység