Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN LP-CC-10 Biztosíték, 10 A, Standard, 600 V, Melamin cső | AA9FML 1CX46

BUSSMANN LP-CC-10 Biztosíték, 10 A, Standard, 600 V, Melamin cső

Raktáron
Tétel: AA9FML Típus: LP-CC-10Kereszthivatkozás: 1CX46

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€20.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600V
test anyagaMelamin
TestnevelésHengeres
OsztályCC osztály
Kapcsolat típusaHüvelyvég x érvégvég
Jelenlegi minősítés10A
DC feszültség besorolása150V
Átmérő13 / 32 "
ElemKettős
Biztosítékblokk sorozathozBC, BCM, C2617, C5268, CHCC, HPF, OPM-1038, OPM-NG
Funkcionálisan egyenlőFerraz ATDR
Biztosíték erősítők10
Biztosíték blokk kialakításaElutasítás
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200kA 600V AC, 20kA 150V DC
Hossz1 1 / 2 "
Mfr. SorozatBussmann LP-CC, Littelfuse CCMR, Mersen ATDR
A csomag mennyiség10
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
Válaszidő12 mp. @ 200%
SebességKésleltetés
típusÁramkorlátozó idő késleltetés biztosíték
Vizuális jelzésNem jelzi
Feszültségértékelés600VAC / 150VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.04
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)1.04
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termék részletek:

A Bussmann LP-CC-10 biztosíték egy késleltetett biztosíték, amely rövid ideig engedélyezi az elektromos túlfeszültséget, mielőtt az ténylegesen kiégne. Ez a biztosíték kis lóerős motoráramkörökben hasznos.

Jellemzők:

  • A Bussmann LP-CC-10 biztosíték melamincsöves szerkezettel rendelkezik a magas hőmérsékleten való stabilitás érdekében.
  • Ez a nem jelző biztosíték visszautasító stílust tartalmaz a megfelelő felszerelés érdekében.
  • Vérvéghüvely-végcsatlakozásokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a stabil telepítést.
  • Ennek a Low-Peak biztosítéknak a válaszideje 12 másodperc a névleges áram (200A) 10 százalékánál.
  • Ezenkívül két elemmel rendelkezik a bekapcsolási áramok és a tartós túláramok kezelésére.

Kompatibilis tartozékok:

  • Bussmann HPS-RR biztosítéktartó: Ez a panelre szerelhető biztosítéktartó gyorscsatlakozó csatlakozókkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik a Bussmann LP-CC-10 biztosíték bármely elektromos panelbe történő beszerelését.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan határozhatom meg a jelentkezésem megfelelő késleltetési idejét?

V. A megfelelő késleltetés meghatározása magában foglalja a berendezés indítási jellemzőinek és a várható tranziens áramok megértését.

K. Milyen óvintézkedéseket kell tennem a késleltető biztosíték cseréjekor?

V. A késleltetett biztosíték cseréjekor ügyeljen arra, hogy az új biztosíték az eredeti biztosítékkal megegyező áramerősséggel, névleges feszültséggel és késleltetési jellemzőkkel rendelkezzen.

K. A késleltetett biztosítékok hatással vannak az energiahatékonyságra?

V. A késleltetett biztosítékok önmagukban nem befolyásolják jelentősen az energiahatékonyságot. Azonban javíthatják a rendszer hatékonyságát és csökkenthetik az állásidőt azáltal, hogy megakadályozzák a biztosítékok szükségtelen kiolvadását átmeneti körülmények között.

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségértékelésTestnevelésOsztályJelenlegi minősítésDC feszültség besorolásaBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszÁr
BUSSMANN LP-CC-1 Biztosíték, 1 A, Standard, 600 V, Melamin cső | AA9FMF 1CX41 LP-CC-1600VAC / 300VDCHengeresCC osztály1A300V1200kA 600V AC, 20kA 300V DC1 1 / 2 "€21.42
BUSSMANN LP-CC-1-1/4 Biztosíték 1-1/4a Cc osztály Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMG 1CX42 LP-CC-1-1 / 4600VAC / 300VDCHengeresCC--1.25200 kA 600 VAC-on, 20 kA 300 VDC-on1.5 "€22.69
BUSSMANN LP-CC-1-1/8 Biztosíték 1-1/8a Cc osztály Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMH 1CX43 LP-CC-1-1 / 8600VAC / 300VDCHengeresCC--1.125200 kA 600 VAC-on, 20 kA 300 VDC-on1.5 "€22.69
BUSSMANN LP-CC-1-4/10 Biztosíték 1-4/10a Cc osztály Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMJ 1CX44 LP-CC-1-4 / 10600VAC / 300VDCHengeresCC--1-4/10200 kA 600 VAC-on, 20 kA 300 VDC-on1.5 "€58.25
BUSSMANN LP-CC-1/2 Biztosíték 1/2a Cc osztály Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMK 1CX45 LP-CC-1/2600VAC / 300VDCHengeresCC--1/2200 kA 600 VAC-on, 20 kA 300 VDC-on1.5 "€20.82
BUSSMANN LP-CC-12 Biztosíték 12a Cc osztály Lpcc 600vac/150vdc | AA9FMM 1CX47 LP-CC-12600VAC / 150VDCHengeresCC--12200 kA 600 VAC-on, 20 kA 150 VDC-on1.5 "€22.69
BUSSMANN LP-CC-15 Biztosíték, 15 A, Standard, 600 V, Melamin cső | AA9FMN 1CX48 LP-CC-15600VAC / 150VDCHengeresCC osztály15A150V15200kA 600V AC, 20kA 150V DC1 1 / 2 "€20.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN LP-CC-10 Biztosíték, 10 A, Standard, 600 V, Melamin cső
€20.82 /Mértékegység