A Bussmann LP-CC-15 biztosíték ideális az áramkör védelmére azáltal, hogy túláram esetén megszakítja az áramot. Ez a biztosíték védi a berendezéseket, megakadályozza a sérüléseket és fenntartja mindkét elektromos rendszer biztonságát az ipari gépektől a kereskedelmi áramkörökig.
Jellemzők:
- Kételemes konfigurációval és késleltetett teljesítménnyel rendelkezik, amely azonnali védelmet nyújt a túlfeszültség miatti nem kívánt biztosítékkinyílások ellen.
- Ez a Low-Peak biztosítéksor állandó 2:1 amperarányt tart fenn a zökkenőmentes védelem és a minimális állásidő érdekében.
- Áramkorlátozó képessége megvédi az alsó komponenseket a rövidzárlati áramok termikus és mágneses hatásaitól, védve a berendezéseket és a személyzetet egyaránt.
- Ez a Bussmann LP-CC-15 biztosíték lenyűgöző 200 kA-es megszakítási névleges teljesítményt nyújt, optimális biztonságot biztosítva kritikus környezetben.
- A nagyáramú névleges blokkért nézze meg a Bussmannt LP-CC-30 30 A névleges áramerősséggel és 200 kA megszakítási névleges árammal rendelkező egység 600 VAC és 20 kA 150 VDC esetén.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe, amikor biztosítékot választok az alkalmazásomhoz?
V. A biztosíték kiválasztásakor vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint az áramerősség, a megszakítási névleges érték és a késleltetési jellemzők, amelyek összhangban vannak az adott alkalmazás követelményeivel.
K. Lecserélhetem a meglévő biztosítékaimat Bussmann LP-CC-15 biztosítékokra a jobb teljesítmény érdekében?
V. Igen, az LP-CC-15 biztosítékokra való frissítés olyan előnyökkel járhat, mint a magasabb megszakítási névleges teljesítmény és a késleltetési jellemzők. Ez a meglévő biztosítékkészlet akár 33%-os csökkenését is eredményezheti, és egyszerűbbé teszi a karbantartást és a készletkezelést.
K. Hogyan kell beszerelni a Bussmann LP-CC-15 biztosítékot?
V. Ezt az időkésleltető/lassú kioldó biztosítékot úgy tervezték, hogy zökkenőmentesen beépüljön egy tartóba, biztonságos és megbízható áramkörvédelmet biztosítva a hatékony telepítés és csere érdekében, minimalizálva az állásidőt és javítva a karbantartási eljárásokat.