Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHLAGE CO100993R70KPRHO626PDC123 Co100 sorozat Exit Trim raktár kezelő | AE6XDD 5VRD4

SCHLAGE CO100993R70KPRHO626PDC123 Co100 Series Exit Trim raktár billentyűzet

Raktáron
Tétel: AE6XDD Típus: CO100993R70KPRHO626PDC123Kereszthivatkozás: 5VRD4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€1,557.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus kulcs nélküli kijárat-zár zár
kulcsközép-2.75 "
Az akkumulátor élettartamánakLegfeljebb 2 év 4AA-val
Ajtó vastagsága1-3 / 4 "
Esemény naplójaAkár 5000
befejezSzatén króm
FunkcióTanterem vagy raktár kulcstartással
Fokozat1
KézRendelésre átadva; Mező megfordítható
Fogantyú típusaFogantyú
Belső mélység3.75 "
Belső magasság9.5 "
Belső szélesség3.5 "
billentyűzetGomb
A retesz elülső mérete1-1 / 4 "x 2 1/4"
Retesz hossza3 / 4 "
Max. Felhasználói kódok5000
Felszerelési stílusHengeres
Kulcsok száma12
Üzemi hőm. Hatótávolság-31 foktól 151 fokig F
Külső magasság9.46 "
Külső szélesség3.5 "
Áramforrás(4) AA elemek
Időzített belépési támogatásKevesebb, mint 1 másodperc
típusKilépés a Vágás menüből
IdőjárásállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.4775
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)39.12
Hajószélesség (cm)29.72
HS-kód8301406030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTételAz akkumulátor élettartamánakAjtó vastagságaKulcsok számaKülső magasságKülső szélességtípusFunkcióÁr
SCHLAGE CO100CY50KPRHO626PDC123 Co100 sorozatú hengeres irodai kezelő | AE6XDE 5VRD5 CO100CY50KPRHO626PDC123Elektronikus kulcs nélküli zárLegfeljebb 2 év 4AA-val1-3 / 4 "129.46 "3.5 "HengeresIroda kulcsa felülbírálásával€1,089.31
SCHLAGE CO100CY70 KP RHO 626 PD elektronikus kulcs nélküli zárbillentyűzet CO100 | AH9LCR 40GN41 CO100CY70 KP RHO 626 PDElektronikus kulcs nélküli zár1-2 év.1.75 "129 15 / 32 "3 29 / 64 "-Tanterem / raktár€1,242.61
SCHLAGE CO200CY50 KP RHO 626 PD elektronikus kulcsnélküli billentyűzetes iroda | AH9LCT 40GN42 CO200CY50 KP RHO 626 PDElektronikus kulcs nélküli zár1-2 év.1.75 "129 15 / 32 "3 29 / 64 "-Office€1,749.53
SCHLAGE CO200CY50 PR RHO 626 PD elektronikus kulcsnélküli zár közelségi iroda | AH9LCU 40GN43 CO200CY50 PR RHO 626 PDElektronikus kulcs nélküli zár1-2 év.1.75 "-9 15 / 32 "3 29 / 64 "-Office€2,087.63
SCHLAGE CO200CY50 PRK RHO 626 PD elektronikus kulcsnélküli záróiroda | AH9LCV 40GN44 CO200CY50 PRK RHO 626 PDElektronikus kulcs nélküli zár1-2 év.1.75 "129 15 / 32 "3 29 / 64 "-Office€2,292.37
SCHLAGE CO200CY70 KP RHO 626 PD elektronikus kulcs nélküli zárbillentyűzet CO200 | AH9LCW 40GN45 CO200CY70 KP RHO 626 PDElektronikus kulcs nélküli zár1-2 év.1.75 "129 15 / 32 "3 29 / 64 "-Tanterem / raktár€1,771.38
SCHLAGE CO200CY70 PR RHO 626 PD elektronikus kulcsnélküli zár közelség tanterem | AH9LCX 40GN46 CO200CY70 PR RHO 626 PDElektronikus kulcs nélküli zár1-2 év.1.75 "-9 15 / 32 "3 29 / 64 "-Tanterem / raktár€2,072.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHLAGE CO100993R70KPRHO626PDC123 Co100 Series Exit Trim raktár billentyűzet
€1,557.03 /Mértékegység