WALTER TOOLS F2330 magas előtolású maró


A Walter F2330 nagy előtolású homlokmarók nagyoláshoz, simításhoz, kontúrozáshoz és nagy sebességű megmunkálási műveletekhez használhatók, így népszerű választás a gyártási alkalmazásokban. Gyorsan el tudják távolítani az anyagot, így kiváló minőségű felületeket és precíz formákat hoznak létre.

Szűrő
Vágóél típusa: Karbid , Bal/Jobb kéz: Jobb , Anyaga: Minden ISO
StílusModellShank Dia.FuratVágási hosszaÁtmérőHelyezze be a csavartNómenklatúraSzükséges betétek számaTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
F2330.UW15.019.Z02.01
0.75 "-0.039 "0.606 "FS923 Torx 8F2330.UW15.019.Z02.0134.13 "€662.50
A
F2330.UZ15.019.Z02.01
0.75 "-0.039 "0.606 "FS923 Torx 8F2330.UZ15.019.Z02.0138"€637.74
A
F2330.UW31.038.Z03.01 5
0.625 "-0.039 "0.356 "FS923 Torx 8F2330.UW31.038.Z03.01,528"€816.50
B
F2330.B22.50.Z04.01 5
0.629 "-0.315 "0.709 "FS1454 Torx 8 IPF2330.B22.50.Z04.01,527.086 "€940.03
A
F2330.UT18.019.Z02.01
0.728 "-0.039 "0.356 "FS923 Torx 8F2330.UT18.019.Z02.0121.181 "€639.76
B
F2330.Z32.032.Z03.01
0.749 "-0.461 "0.75 "FS1456 Torx 9 IPF2330.Z32.032.Z03.01,523.061 "€799.80
C
F2330.B22.63.Z05.01 5
0.8661.063 "0.059 "2.598 "FS1030 Torx 20F2330.B22.63.Z05.01,561.968 "€1,143.77
C
F2330.B22.063.Z04.02
0.8661.063 "0.079 "2.362 "FS1030 Torx 20F2330.B22.063.Z04.0251.968 "€1,064.92
D
F2330.B.052.Z05.01 5
0.8661.063 "0.197 "2.087 "FS359 Torx 15F2330.B.052.Z05.01,571.968 "€1,029.80
A
F2330.UT22.026.Z03.01
0.866 "-0.039 "0.606 "FS923 Torx 8F2330.UT22.026.Z03.0131.378 "€701.94
A
F2330.Z20.020.Z02.01
0.984 "-0.039 "0.591 "FS923 Torx 8F2330.Z20.020.Z02.0137.873 "€660.02
A
F2330.UW19.026.Z03.01
1"-0.059 "0.699 "FS359 Torx 15F2330.UW19.026.Z03.0134.38 "€710.50
A
F2330.UZ19.026.Z03.01
1"-0.059 "0.699 "FS359 Torx 15F2330.UZ19.026.Z03.01310 "€787.61
C
F2330.B.066.Z06.01 5
1.0630.866 "0.059 "1.496 "FS359 Torx 15F2330.B.066.Z06.01,551.574 "€1,196.35
C
F2330.B.085.Z07.01 5
1.0631.063 "0.059 "2.047 "FS359 Torx 15F2330.B.085.Z07.01,561.574 "€1,448.16
C
F2330.UZ31.038.Z03.01
1.251.5 "0.079 "3.213 "FS1030 Torx 20F2330.UZ31.038.Z03.01,562.48 "€842.18
A
F2330.UZ26.031.Z03.01
1.25 "-0.059 "0.949 "FS359 Torx 15F2330.UZ26.031.Z03.01,5310 "€750.42
A
F2330.UW26.031.Z03.01 5
1.25 "-0.059 "0.949 "FS359 Torx 15F2330.UW26.031.Z03.01,534.38 "€753.42
A
F2330.UT28.031.Z03.01.5
1.102 "-0.059 "0.699 "FS359 Torx 15F2330.UT28.031.Z03.01.531.575 "€749.20
A
F2330.Z25.025.Z03.01
1.259 "-0.059 "0.709 "FS359 Torx 15F2330.Z25.025.Z03.0139.842 "€738.67
A
F2330.UT36.038.Z03.01.5
1.417 "-0.059 "0.949 "FS359 Torx 15F2330.UT36.038.Z03.01.531.575 "€780.04
A
F2330.T18.020.Z02.01
T18 "-0.039 "0.394 "FS923 Torx 8F2330.T18.020.Z02.0121.181 "€629.29
A
F2330.T22.025.Z03.01
T22 "-0.039 "0.591 "FS923 Torx 8F2330.T22.025.Z03.0131.377 "€705.03
A
F2330.T28.032.Z03.01
T28 "-0.059 "0.709 "FS359 Torx 15F2330.T28.032.Z03.01,531.574 "€740.21
A
F2330.T28.035.Z03.01
T28 "-0.059 "0.827 "FS359 Torx 15F2330.T28.035.Z03.01,531.574 "€740.21
A
F2330.T36.042.Z03.01
T36 "-0.059 "1.102 "FS359 Torx 15F2330.T36.042.Z03.01,531.574 "€780.04
A
F2330.T36.040.Z03.01
T36 "-0.059 "1.024 "FS359 Torx 15F2330.T36.040.Z03.01,531.574 "€783.37

Működési mechanizmus

  • A homlokmarót a marógép orsójára kell felszerelni és a helyére rögzíteni.
  • A munkadarabot a gépasztalra kell rögzíteni, és a vágót fölé kell helyezni.
  • A vágó ezután nagy sebességgel forog, a megmunkált anyagtól függően.
  • Ezután a vágót a munkadarabba táplálják úgy, hogy a vágófogak érintkezzenek a felülettel.
  • A vágási mélység és az előtolás úgy van beállítva, hogy szabályozza az anyageltávolítási sebességet és elérje a kívánt felületi minőséget.
  • A forgácsot hűtőfolyadék vagy sűrített levegő segítségével távolítják el a vágási területről, hogy elkerüljék a vágó károsodását és javítsák a vágási teljesítményt.
  • A munkadarab ezután tovább feldolgozható vagy befejezhető, az alkalmazás speciális követelményeitől függően.

Jellemzők

  • A Walter F2330 homlokmarók keményfém vágóéllel vannak felszerelve a nagy tartósság és sebesség érdekében.
  • Fordítható lapkánként három vágóél található a jobb felületminőség, a szerszám élettartama, a hatékonyság és a termelékenység érdekében.
  • Egy betéttel rendelkeznek, amelyet a csavar / hatlapfejű fejű csavar tartja az egyszerű telepítés érdekében.
  • Ezek a Walter F2330 marók 10 hüvelykes teljes hosszban kaphatók, és a kábel maximum 1.5 hüvelykes vágási átmérőt biztosít.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan karbantarthatom ezeket a homlokmarókat?

  • Tartsa tisztán a vágókat, és használjon megfelelő hűtőfolyadékot.
  • Rendszeresen ellenőrizze, hogy nem sérült-e vagy kopott-e, és azonnal cserélje ki a kopott vagy sérült betéteket.
  • A vágószerszámokat megfelelően, tiszta és száraz környezetben tárolja.
  • Használja az adott alkalmazásnak megfelelő típusú és minőségű lapkákat.
  • Húzza meg a csavarokat és csavarokat a megfelelő előírásoknak megfelelően.
  • Szükség szerint élesítse vagy köszörülje meg a fogakat.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a homlokmaró kiválasztásakor?

  • A megmunkálandó anyaghoz nagyobb kopásállóságú maró szükséges.
  • Vegye figyelembe a megmunkálási műveletet és a vágási körülményeket (nagyolás, simítás), a vágási sebességet és a fogásmélységet.
  • A felületkezeléshez nagyobb fogszámú marókra van szükség.
  • Vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a vágó átmérője, szélessége, vágási sebessége és előtolási sebessége.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?