SPEEDAIRE Kettős működésű kompakt léghenger, alap rögzítés, 2" furatátmérő


Szűrő
Test anyaga: Rozsdamentes acél , furat átm.: 2" , Henger típusa: Kompakt , Végzáró anyag: Alumínium , Befejez: Ezüst , Mágneses dugattyú: Nem , Max. Betöltés: 628 font , Max. Nyomás: 200 psi , Mount: alapvető , Dugattyú anyaga: Alumínium , Dugattyúrúd anyaga: Rozsdamentes acél , Port mérete: 1 / 8 "NPT , Rúd menet hossza: 0.7 " , Rúd menet mérete: 1/2 "-20 Nő , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 200 fokig F , Összekötő rúd anyaga: Rozsdamentes acél , A cső anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellTeljes hosszRod Dia.ütésÁr (ÁFA nélkül)
A
5YCL6
1.325 "3 / 4 "1 / 4 "€140.74
A
5YCL8
1.825 "3 / 4 "3 / 4 "€140.74
B
5YCZ9
2.33 "1 / 2 "1 / 4 "€224.83
B
5YDA0
2.58 "1 / 2 "1 / 2 "€224.83
B
5YDA1
2.83 "1 / 2 "3 / 4 "€224.83
B
5YDD7
2.95 "1 / 2 "1 / 4 "€256.12
A
5YCU4
2.205 "3 / 4 "1 / 4 "€165.82
A
5YCU5
2.455 "3 / 4 "1 / 2 "€165.82
A
5YCU6
2.705 "3 / 4 "3 / 4 "€165.82
A
5YCU7
2.955 "3 / 4 "1"€165.82
B
5YDA2
3.08 "1 / 2 "1"€224.83
B
5YDE0
3.7 "1 / 2 "1"€256.12
A
5YCU8
3.955 "3 / 4 "2"€176.28
A
5YCN1
4.075 "3 / 4 "3"€164.29
B
5YDA3
4.08 "1 / 2 "2"€266.27
B
5YDE1
4.7 "1 / 2 "2"€302.25
A
5YCU9
4.955 "3 / 4 "3"€186.70
A
5YCN2
5.075 "3 / 4 "4"€164.29
B
5YDA4
5.08 "1 / 2 "3"€264.44
B
5YDE2
5.7 "1 / 2 "3"€300.73
A
5YCV0
5.955 "3 / 4 "4"€197.17
B
5YDA5
6.08 "1 / 2 "4"€274.02
B
5YDE3
6.700 "1 / 2 "4"€300.70

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?