BUSSMANN BK/AGX-3/16 autóipari biztosíték, gyors kioldás, 187.5 mA, 250 VAC, 100 csomag

Tétel: CD6XEW Modell: BK/AGX-3/16

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása250 VAC
TestnevelésHengeres
Jelenlegi minősítés187.5mA
Átmérő6.3mm
Biztosíték mérete / csoportja8AG
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása35A
Hossz25.4mm
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaElektronikus autóipari biztosító biztosíték
Ellenállás3.115 Ohm
Felmondás típusaCsipesz
Feszültség (AC)250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó hossza (cm)64.52

Termék részletek:

    • AGX sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésMegszakítás besorolásaEllenállásÁr
BUSSMANN AGX-1/32 autóipari biztosíték, gyors kioldás, 31.25 mA, 250 VAC, 5 csomag | BC7VCJ AGX-1/3231.25mA35A -250 VAC, 10KA 125 VAC--
ajánlatkérés
BUSSMANN AGX-1/100 autóipari biztosíték, gyors kioldás, 10 mA, 250 VAC, 5 csomag | BC8BXE AGX-1/10010mA35A -250 VAC, 10KA 125 VAC-€24.07
BUSSMANN AGX-1-1/4 autóipari biztosíték, gyors kioldás, 1.25 A, 250 VAC, 5 csomag | BD4EFT AGX-1-1 / 41.25A100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC127.500 MOhms€2.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN BK/AGX-3/16 autóipari biztosíték, gyors kioldás, 187.5 mA, 250 VAC, 100 csomag