BUSSMANN AGX-1/32 autóipari biztosíték, gyors kioldás, 31.25 mA, 250 VAC, 5 csomag

Tétel: BC7VCJ Modell: AGX-1/32

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
TestnevelésHengeres
Jelenlegi minősítés31.25mA
Átmérő6.3mm
Biztosíték típusaGyors ütés
Megszakítás besorolása35A -250 VAC, 10KA 125 VAC
Hossz25.4mm
Felszerelési stílusBirtokos
Felmondás típusaCsipesz
Feszültség (AC)250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó hossza (cm)64.52

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésMegszakítás besorolásaEllenállásÁr
BUSSMANN AGX-1/100 autóipari biztosíték, gyors kioldás, 10 mA, 250 VAC, 5 csomag | BC8BXE AGX-1/10010mA35A -250 VAC, 10KA 125 VAC-€24.07
BUSSMANN AGX-1-1/4 autóipari biztosíték, gyors kioldás, 1.25 A, 250 VAC, 5 csomag | BD4EFT AGX-1-1 / 41.25A100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC127.500 MOhms€2.36
BUSSMANN BK/AGX-3/16 autóipari biztosíték, gyors kioldás, 187.5 mA, 250 VAC, 100 csomag | CD6XEW BK / AGX-3/16187.5mA35A3.115 Ohm-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN AGX-1/32 autóipari biztosíték, gyors kioldás, 31.25 mA, 250 VAC, 5 csomag