Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN AGA-6 autóipari biztosíték, gyors kioldás, 6A, 125VAC, 5 csomag | BC7TFE

BUSSMANN AGA-6 autóipari biztosíték, gyors kioldás, 6A, 125 VAC, 5 csomag

Raktáron
Cikkszám: BC7TFE Modell: AGA-6

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
TestnevelésHengeres
Jelenlegi minősítés6A
Átmérő6.4mm
Biztosíték mérete / csoportja1AG (6.3 x 15.9 mm)
Biztosíték típusaGyors ütés
Megszakítás besorolása1 kA -32 V DC
Hossz15.88mm
Felszerelési stílusBirtokos
Felmondás típusaCsipesz
Feszültség (AC)125 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0027

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésMegszakítás besorolásaFeszültség (AC)Ár
BUSSMANN AGA-10 gyors működésű biztosíték, 10A, 125VAC | BC7TEM AGA-1010A1 kA 32V DC-n125 VAC€2.03
BUSSMANN AGA-1/2 autóipari biztosíték, gyors kioldás, 500 mA, 250 VAC, 5 csomag | BC7ZPP AGA-1/2500mA10 kA 125 VAC mellett250 VAC€4.90
BUSSMANN AGA-7 autóipari biztosíték, gyors kioldás, 7A, 125VAC, 5 csomag | BC8XAF AGA-77A1 kA -32 V DC125 VAC€1.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN AGA-6 autóipari biztosíték, gyors kioldás, 6A, 125 VAC, 5 csomag
€1.94 /Mértékegység