Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN AGA-10 gyors működésű biztosíték, 10A, 125VAC | BC7TEM

BUSSMANN AGA-10 gyors működésű biztosíték, 10A, 125VAC

Raktáron
Tétel: BC7TEM Modell: AGA-10

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€2.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
TestnevelésHengeres
Jelenlegi minősítés10A
Átmérő6.4mm
Biztosíték mérete / csoportja1AG (6.3 x 15.9 mm)
Biztosíték típusaGyors ütés
Megszakítás besorolása1 kA 32V DC-n
Hossz15.88mm
Felszerelési stílusBirtokos
Szerelési típusTartó/ Clip
Ellenállás7 MOhms
AlakHengeres
Méret6.3 15.9 mm x mm
Felmondás típusaCsipesz
típusBiztosíték
Feszültség (AC)125 VAC
Feszültségértékelés125V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0027
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)1.59
Hajószélesség (cm)0.64

Termék részletek:

A Bussmann AGA-10 autóipari biztosíték AGA-10 megvédi az elektromos áramköröket a túláramtól. 10 amper névleges árammal rendelkezik, és ideális a világítási áramkörök, az elektromos ablakemelők, a légkondicionáló rendszerek, a műszerfali elektronika és más elektromos alkatrészek védelmére az autókban.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan ismerhetem fel a kiégett biztosítékot?

V. A kiolvadt biztosíték gyakran a biztosíték belsejében lévő fémhuzal látható töréséről azonosítható.

K. Mi a különbség a penge típusú és az üvegcsöves biztosítékok között?

V. A lapos típusú biztosítékok laposak és téglalap alakúak, amelyeket általában a modern járművekben használnak. Az üvegcsöves biztosítékok hengeresek és üvegből készülnek, fém végekkel. Mindkét típus ugyanazt a funkciót látja el, de eltérő alaktényezőkkel rendelkeznek.

K. Hogyan cserélhetem ki a kiégett autóbiztosítékot?

A.

  • A kiégett biztosíték cseréjéhez először húzza ki az akkumulátort.
  • Ezután keresse meg a biztosítékdobozt (általában a műszerfal alatt vagy a motortérben).
  • Azonosítsa a kiégett biztosítékot.
  • Használjon biztosítékkihúzót vagy fogót a régi biztosíték eltávolításához.
  • Helyezzen be egy új, azonos teljesítményű biztosítékot.

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésMegszakítás besorolásaFeszültség (AC)Ár
BUSSMANN AGA-6 autóipari biztosíték, gyors kioldás, 6A, 125VAC, 5 csomag | BC7TFE AGA-66A1 kA -32 V DC125 VAC€1.94
BUSSMANN AGA-1/2 autóipari biztosíték, gyors kioldás, 500 mA, 250 VAC, 5 csomag | BC7ZPP AGA-1/2500mA10 kA 125 VAC mellett250 VAC€4.90
BUSSMANN AGA-7 autóipari biztosíték, gyors kioldás, 7A, 125VAC, 5 csomag | BC8XAF AGA-77A1 kA -32 V DC125 VAC€1.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN AGA-10 gyors működésű biztosíték, 10A, 125VAC
€2.03 /Mértékegység