Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN 15600-10-20 Biztosítékpanel, 10 pólusú, ATC lapát | AE8CBG 6CJF1

BUSSMANN 15600-10-20 Biztosítékpanel, 10 pólus, ATC lapát

Raktáron
Tétel: AE8CBG Modell: 15600-10-20Kereszthivatkozás: 6CJF1

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€148.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték panel
AC feszültség besorolásaNem alkalmazható
Amperage tartomány1 a 30
AC erősítők30
test anyagaHőre lágyuló
színekFekete
Csatlakozó típusaQuick Connect
Jelenlegi minősítés0-30A
DC feszültség besorolása32 VDC
Mélység0.4 "
Biztosíték blokk kialakításaNyisd ki
Biztosíték hossza1.6 "
Biztosíték mérete3/4 "x 3/4" x 13/64 "
Biztosíték típusaAutóipari
Biztosíték UL osztályH
Magasság0.8 "
Hossz3.75 "
Max. Amper30
Max. Feszültség32 VDC
Mfr. SorozatBussmann 15600
Felszerelési stílusSorban
Szerelési típusCsavarozás
Pólusok száma10
Feszültségértékelés32V DC
Szélesség3.37 "
Vezetékméret16-12 AWG (kimenet), 6-4 AWG (bemenet)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)9.53
Hajószélesség (cm)8.56
HS-kód8537109050
Származási országMX

Termék részletek:

A Bussmann 15600-10-20 biztosítékpanelt autóipari és ipari alkalmazásokban használják az elektromos áramkörök túláram és rövidzárlat elleni védelmére. Ez a panel több biztosíték biztosítéktartójaként működik, megóvja az érzékeny alkatrészeket, és megakadályozza az esetleges károkat azáltal, hogy megszakítja a túlzott áramot, amely tüzet vagy berendezés meghibásodását okozhatja.

Jellemzők:

  • A Bussmann 15600-10-20 biztosítékpanel gyorscsatlakozó kapcsokkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik a biztonságos csatlakozást, leegyszerűsítve a telepítési és karbantartási feladatokat.
  • 0 és 65 fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
  • Ennek a beépített biztosítékpanelnek a névleges áramerőssége 30 A, és 10 pólusa van, és egyszerre akár 10 biztosítékot is tárolhat.
  • Lecsavarozható rögzítéssel rendelkezik a biztonságos elektromos csatlakozások érdekében.
  • Ez a biztosítékpanel a kimeneti szakaszon 16-12 AWG-ig, a bemeneti szakaszon pedig 6-4 AWG-ig terjedő vezetékméretek fogadására alkalmas.
  • Hőre lágyuló testtel rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak a kitett felületeken és tartós.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a maximális névleges áramerőssége annak a biztosítéknak, amelyet ez a panel befogadhat?

V. Ez a panel 30 amper maximális névleges áramerősségű biztosítékokat tartalmaz.

K. Milyen típusú biztosítékokat támogat ez a Bussmann 15600-10-20 biztosítékpanel?

V. A panel támogatja az ATC méretű biztosítékokat.

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó típusaJelenlegi minősítésMagasságHosszPólusok számaFeszültségértékelésSzélességÁr
BUSSMANN 15600-06-20 Biztosítékpanel | AA9NUQ 1EF25 15600-06-20Quick Connect-0.72 "0.77 "6-0.2 "€58.29
BUSSMANN 15600-04-20 Biztosítékpanel ATC 4 pólusú | AE8CBE 6CJE8 15600-04-20Huzal-0.8 "1.6 "4-1.4 "€85.72
BUSSMANN 15600-08-20 Biztosítékpanel, 8 pólusú, ATC lapát | AE8CBF 6CJF0 15600-08-20Quick Connect0-30A0.8 "3.09 "832V DC3.37 "€115.30
BUSSMANN 15600-12-20 Biztosítékpanel, 12 pólusú, 30 A, 600 V, Fekete | BC7YEL 15600-12-20-30A--12 pólus600V-€84.13
BUSSMANN 15600-10-21 Biztosítékpanel, 10 pólusú, 30 A, 600 V, Fekete | BC8KRQ 15600-10-21-30A--10 pólus600V-€84.64
BUSSMANN 15600-12-21 Biztosítékpanel, 12 pólusú, 30 A, 600 V, Fekete | BC8RJD 15600-12-21-30A--12 pólus600V-€97.48
BUSSMANN 15600-04-21 Biztosítékpanel, 4 pólusú, fekete | BC9BBQ 15600-04-21-30A--4 pólus--€59.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN 15600-10-20 Biztosítékpanel, 10 pólus, ATC lapát
€148.44 /Mértékegység