DAYTON 3ENE1 elektromos fűtés 208v 3 fázis 4800w Bronz | AC8XKL

DAYTON 3ENE1 elektromos fűtés 208v 3 fázisú 4800w bronz

Raktáron
Tétel: AC8XKL Modell: 3ENE1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,381.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos fűtés
Levegő hőmérséklete Emelkedik126 fok F
AC erősítők13.3
BtuH16,382
színekBronz
befejezSült zománc
Rács mélysége1-1 / 2 "
Rácsmagasság19-3 / 16 "
Rács anyaga16 ga. Acél
Rács szélessége15-25 / 32 "
FűtőtípusÉpítészeti szabotázsálló
Ház mélysége3.875 "
Ház magassága18.25 "
Ház szélessége14 5 / 16 "
Hz60
Szerelési típusSüllyesztett vagy felületi
Fázis3
Feszültség208
A fal nyitási mélysége3-3 / 4 "
Falnyitás magassága18-1 / 2 "
A fal nyitási szélessége14-1 / 2 "
Watts4800

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.124
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8516290090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusAC erősítőkBtuHFázisFeszültségWattsszínekbefejezÁr
DAYTON 2HAC4 elektromos fűtőberendezés Comm 120v 1000w bronz | AB9ZVC 2HAC4Süllyesztett vagy felületi8.3341311201000BronzSült zománc€630.39
DAYTON 2HAC7 elektromos fűtőberendezés Comm 240 / 208v 2000 / 1500w | AB9ZVD 2HAC7Süllyesztett vagy felületi7.2/8.35118/68241208/2401500/2000BronzSült zománc€627.12
DAYTON 2HAC8 elektromos fűtőberendezés Comm 277 / 240v 2000 / 1500w | AB9ZVE 2HAC8Süllyesztett vagy felületi6.3/7.25118/68241240/2771500/2000BronzSült zománc€612.80
DAYTON 2HAC9 elektromos fűtőberendezés Comm 277 / 240v 1500 / 1125w | AB9ZVF 2HAC9Süllyesztett vagy felületi4.7/5.53840/51181240/2771125/1500BronzSült zománc€1,234.53
DAYTON 2HAD1 elektromos fűtőberendezés Comm 208v 2000w bronz | AB9ZVG 2HAD1Süllyesztett vagy felületi9.6682412082000BronzSült zománc€798.94
DAYTON 2HAE1 elektromos fűtés 120v 1800 watt bronz | AB9ZVL 2HAE1Süllyesztett vagy felületi15.0614211201800BronzSült zománc€947.28
DAYTON 3ENC8 elektromos fűtés 208v 1-fázisú 2000w fehér | AC8XKD 3HU8Süllyesztett vagy felületi9.6682412082000Északi fehérSült zománc€1,947.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3ENE1 elektromos fűtés 208v 3 fázisú 4800w bronz
€1,381.03 /Mértékegység