SPEEDAIRE Gyorscsatlakozós tömlőcsatlakozók, ipari


Szűrő
Csere típusa: Ipari , Max. Nyomás: 300 psi , Tömítések: NBR , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 150 fokig F
StílusModellBarb méretTestméretbefejezTömlő csatlakozásAnyagCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
30E549
-1 / 4 "-(M) NPT304 Stainless Steel3 / 8 "€21.00
B
30E702
-3 / 8 "Nikkelezett(F) NPTAcél3 / 8 "€6.21
C
30E545
-1 / 4 "-(F) NPT304 Stainless Steel1 / 4 "€21.54
C
30E546
-1 / 4 "-(F) NPT304 Stainless Steel3 / 8 "€30.09
D
30E705
-3 / 8 "Nikkelezett(M) NPTAcél1 / 4 "€5.70
C
30E696
-1 / 4 "Nikkelezett(F) NPTAcél1 / 4 "€4.56
B
30E664
-1 / 4 "Horganyzott(F) NPTAcél1 / 4 "€3.58
E
30E658
-1 / 4 "Horganyzott(M) NPTAcél1 / 8 "€4.95
B
30E667
-1 / 4 "Horganyzott(F) NPTAcél3 / 8 "€5.23
D
30E704
-1 / 4 "Nikkelezett(M) NPTAcél3 / 8 "€6.33
C
30E547
-1 / 4 "-(F) NPT304 Stainless Steel1 / 2 "€24.43
B
30E663
-1 / 2 "Horganyzott(F) NPTAcél3 / 4 "€13.98
E
30E659
-1 / 4 "Horganyzott(M) NPTAcél3 / 8 "€4.17
F
30E708
-1 / 4 "-(F) NPTSárgaréz1 / 4 "€5.72
A
30E551
-3 / 8 "-(M) NPT304 Stainless Steel3 / 8 "€22.94
D
30E703
-1 / 4 "Nikkelezett(M) NPTAcél1 / 4 "€4.46
E
30E661
-3 / 8 "Horganyzott(M) NPTAcél3 / 8 "€9.38
E
30E657
-1 / 4 "Horganyzott(M) NPTAcél1 / 4 "€3.27
A
30E548
-1 / 4 "-(M) NPT304 Stainless Steel1 / 4 "€18.22
G
30E707
-1 / 4 "-(M) NPTSárgaréz1 / 4 "€4.94
C
30E701
-3 / 8 "Nikkelezett(F) NPTAcél1 / 4 "€6.33
A
30E552
-3 / 8 "-(M) NPT304 Stainless Steel1 / 2 "€28.53
B
30E666
-3 / 8 "Horganyzott(F) NPTAcél1 / 4 "€8.15
E
30E660
-3 / 8 "Horganyzott(M) NPTAcél1 / 4 "€7.31
A
30E550
-1 / 4 "-(M) NPT304 Stainless Steel1 / 2 "€19.31
D
30E706
-3 / 8 "Nikkelezett(M) NPTAcél3 / 8 "€6.17
C
30E699
-1 / 4 "Nikkelezett(F) NPTAcél3 / 8 "€5.84
E
30E662
-1 / 2 "Horganyzott(M) NPTAcél1 / 2 "€14.12
B
30E665
-3 / 8 "Horganyzott(F) NPTAcél3 / 8 "€8.37
B
30E668
-1 / 2 "Horganyzott(F) NPTAcél1 / 2 "€13.30
H
30E673
1 / 2 "1 / 2 "HorganyzottTömlő BarbAcél-€13.09
I
30E674
1 / 4 "1 / 4 "HorganyzottTolja a tömlőtAcél-€4.63
H
30E669
1 / 4 "1 / 4 "HorganyzottTömlő BarbAcél-€6.04
I
30E675
3 / 8 "1 / 4 "HorganyzottTolja a tömlőtAcél-€4.66
H
30E672
3 / 8 "1 / 2 "HorganyzottTömlő BarbAcél-€9.22
H
30E671
3 / 8 "3 / 8 "HorganyzottTömlő BarbAcél-€6.06
H
30E670
3 / 8 "1 / 4 "HorganyzottTömlő BarbAcél-€4.43

Gyorscsatlakozós tömlőcsatlakozók, ipari

A Speedaire ipari cserecsatlakozóit vagy szerelvényeit úgy gyártják, hogy a folyadékvezetékeket olyan berendezésekkel kapcsolják össze, amelyek folyamatos leválasztást és csatlakoztatást igényelnek. Mellbimbóknak is nevezik, és a tengelykapcsoló testekbe vannak beillesztve, hogy a szerszámokat levegő-, víz- vagy folyadékvezetékekhez rögzítsék. Ezek az acél tengelykapcsolók képesek ellenállni a nyomásnak és a magas hőmérsékletnek, ellenállnak a korróziónak, és megakadályozzák a korrozív folyadékok, olajok, vegyszerek és gázok okozta károsodást. Válasszon ezeknek a csatlakozódugóknak a széles kínálatából, amelyek 1/4, 3/8 és 1/2 hüvelykes horogméretben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?