Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN 15600-06-20 Biztosítékpanel | AA9NUQ 1EF25

BUSSMANN 15600-06-20 Biztosítékpanel

Raktáron
Tétel: AA9NUQ Modell: 15600-06-20Kereszthivatkozás: 1EF25

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€56.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték panel
AC feszültség besorolásaNem alkalmazható
Amperage tartomány1 a 30
Csatlakozó típusaQuick Connect
DC feszültség besorolása32 VDC
Biztosíték blokk kialakításaNyisd ki
Biztosíték UL osztályH
Magasság0.72 "
Hossz0.77 "
Max. Amper30
Felszerelési stílusSorban
Pólusok száma6
Szélesség0.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)20.83
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8537109050
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó típusaJelenlegi minősítésMagasságHosszPólusok számaFeszültségértékelésSzélességÁr
BUSSMANN 15600-04-20 Biztosítékpanel ATC 4 pólusú | AE8CBE 6CJE8 15600-04-20Huzal-0.8 "1.6 "4-1.4 "€78.27
BUSSMANN 15600-08-20 Biztosítékpanel, 8 pólusú, ATC lapát | AE8CBF 6CJF0 15600-08-20Quick Connect0-30A0.8 "3.09 "832V DC3.37 "€113.72
BUSSMANN 15600-10-20 Biztosítékpanel, 10 pólusú, ATC lapát | AE8CBG 6CJF1 15600-10-20Quick Connect0-30A0.8 "3.75 "1032V DC3.37 "€142.96
BUSSMANN 15600-12-20 Biztosítékpanel, 12 pólusú, 30 A, 600 V, Fekete | BC7YEL 15600-12-20-30A--12 pólus600V-€84.13
BUSSMANN 15600-10-21 Biztosítékpanel, 10 pólusú, 30 A, 600 V, Fekete | BC8KRQ 15600-10-21-30A--10 pólus600V-€84.64
BUSSMANN 15600-12-21 Biztosítékpanel, 12 pólusú, 30 A, 600 V, Fekete | BC8RJD 15600-12-21-30A--12 pólus600V-€97.48
BUSSMANN 15600-04-21 Biztosítékpanel, 4 pólusú, fekete | BC9BBQ 15600-04-21-30A--4 pólus--€59.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN 15600-06-20 Biztosítékpanel
€56.82 /Mértékegység