Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN 15600-08-20 Biztosítékpanel, 8 pólusú, ATC lapát | AE8CBF 6CJF0

BUSSMANN 15600-08-20 Biztosítékpanel, 8 pólus, ATC lapát

Raktáron
Tétel: AE8CBF Modell: 15600-08-20Kereszthivatkozás: 6CJF0

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€113.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték panel
AC feszültség besorolásaNem alkalmazható
Amperage tartomány1 a 30
AC erősítők30
test anyagaHőre lágyuló
színekFekete
Csatlakozó típusaQuick Connect
Jelenlegi minősítés0-30A
DC feszültség besorolása32 VDC
Mélység0.4 "
Biztosíték blokk kialakításaNyisd ki
Biztosíték hossza1.6 "
Biztosíték mérete3/4 "x 3/4" x 13/64 "
Biztosíték típusaAutóipari
Biztosíték UL osztályH
Magasság0.8 "
Hossz3.09 "
Max. Amper30
Max. Feszültség32 VDC
Mfr. SorozatBussmann 15600
Felszerelési stílusSorban
Szerelési típusCsavarozás
Pólusok száma8
Feszültségértékelés32V DC
Szélesség3.37 "
Vezetékméret16-12 AWG (kimenet), 6-4 AWG (bemenet)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)7.85
Hajószélesség (cm)8.56
HS-kód8537109050
Származási országMX

Termék részletek:

A Bussmann 15600-08-20 biztosítékpanel kényelmes módot biztosít az elektromos áramkörök biztosítékokkal történő rendszerezésére és védelmére. 8 biztosítéknyílással rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy több elektromos alkatrészt csatlakoztassanak, miközben biztosítják a túláram elleni védelmet.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan válasszam ki a megfelelő biztosítékot?

V. A biztosíték névleges értékét az áramkör által elvárt maximális áramerősség alapján kell meghatározni. A szükségtelen fújás elkerülése érdekében ennek valamivel nagyobbnak kell lennie, mint az áramkör normál üzemi árama.

K. Kicserélhetem a kiégett biztosítékot egy magasabb névleges biztosítékra?

V. A kiégett biztosíték cseréje magasabb értékűre nem ajánlott. A biztosítékok védik az áramköröket és eszközöket, és a magasabb névleges biztosíték használata veszélyeztetheti a biztonságot és károkat okozhat.

K. Növelhetem az áramköröm biztonságát több biztosíték használatával?

V. Több biztosíték használata növelheti az áramkör különböző részeinek védelmét. A megfelelő koordináció azonban szükséges ahhoz, hogy hiba esetén a biztosítékok megfelelően kiolvadjanak.

K. Mi a biztosítékgörbe?

V. A biztosítékgörbe grafikusan ábrázolja, hogy egy biztosíték mennyi ideig képes fenntartani a névleges értékénél nagyobb áramot, mielőtt kiolvad.

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó típusaJelenlegi minősítésMagasságHosszPólusok számaFeszültségértékelésSzélességÁr
BUSSMANN 15600-06-20 Biztosítékpanel | AA9NUQ 1EF25 15600-06-20Quick Connect-0.72 "0.77 "6-0.2 "€56.82
BUSSMANN 15600-04-20 Biztosítékpanel ATC 4 pólusú | AE8CBE 6CJE8 15600-04-20Huzal-0.8 "1.6 "4-1.4 "€78.27
BUSSMANN 15600-10-20 Biztosítékpanel, 10 pólusú, ATC lapát | AE8CBG 6CJF1 15600-10-20Quick Connect0-30A0.8 "3.75 "1032V DC3.37 "€142.96
BUSSMANN 15600-12-20 Biztosítékpanel, 12 pólusú, 30 A, 600 V, Fekete | BC7YEL 15600-12-20-30A--12 pólus600V-€84.13
BUSSMANN 15600-10-21 Biztosítékpanel, 10 pólusú, 30 A, 600 V, Fekete | BC8KRQ 15600-10-21-30A--10 pólus600V-€84.64
BUSSMANN 15600-12-21 Biztosítékpanel, 12 pólusú, 30 A, 600 V, Fekete | BC8RJD 15600-12-21-30A--12 pólus600V-€97.48
BUSSMANN 15600-04-21 Biztosítékpanel, 4 pólusú, fekete | BC9BBQ 15600-04-21-30A--4 pólus--€59.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN 15600-08-20 Biztosítékpanel, 8 pólus, ATC lapát
€113.72 /Mértékegység