Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN 15600-04-20 Biztosítékpanel ATC 4 pólusú | AE8CBE 6CJE8

BUSSMANN 15600-04-20 Biztosítékpanel ATC 4 pólusú

Raktáron
Tétel: AE8CBE Modell: 15600-04-20Kereszthivatkozás: 6CJE8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€85.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték panel
AC feszültség besorolásaNem alkalmazható
Amperage tartomány1 a 30
AC erősítők30
test anyagaHőre lágyuló
színekFekete
Csatlakozó típusaHuzal
DC feszültség besorolása32 VDC
Mélység0.4 "
Biztosíték blokk kialakításaNyisd ki
Biztosíték hossza1.6 "
Biztosíték UL osztályH
Magasság0.8 "
Hossz1.6 "
Max. Amper30
Max. Feszültség32 VDC
Felszerelési stílusSorban
Pólusok száma4
Szélesség1.4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8537109050
Származási országMX

Termék részletek:

A Bussmann 15600-04-20 biztosítékpanel a biztosítékok központi elosztópontjaként szolgál, biztosítva a túláramvédelmet és az elektromos áramkörök kezelését, növelve a biztonságot, valamint megelőzve a berendezések és a vezetékek károsodását.

Jellemzők:

  • Ez a Bussmann biztosítékpanel hőre lágyuló testtel rendelkezik a nagyobb tartósság és a környezeti tényezőkkel szembeni ellenállás érdekében.
  • A névleges feszültsége 32VDC, és maximum 30A áramot képes kezelni.
  • Ez a biztosítékpanel vezetékes csatlakozóval rendelkezik a biztonságos elektromos csatlakozások érdekében, csökkentve a laza csatlakozások és az elektromos hibák kockázatát.
  • Ezenkívül kompakt, 0.4 hüvelykes mélysége szűk helyekre való beépítéshez alkalmas.
  • Ez a biztosítékpanel beépített rögzítést kínál a meglévő áramkörökbe való egyszerű integráláshoz, javítva a telepítés rugalmasságát.
  • Nyitott biztosítékblokkot kínál az egyszerűsített biztosítékcsere érdekében a karbantartás során.

Kompatibilis tartozékok:

  • Bussmann ATC sorozatú autóipari biztosítékok: UPS-ekben, energiagazdálkodási rendszerekben, autókban és lakóautókban használják. Ezek a biztosítékok biztonságosan vannak elhelyezve és védve a márka 15600-04-20 biztosítékpanelje segítségével elektromos alkalmazásokhoz. Megakadályozzák az áramköri elemek túlterhelését vagy rövidzárlatát.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan cseréljük ki a kiégett Bussmann JKS-20 biztosítékot?

A. A kiégett biztosíték cseréjéhez húzza ki az áramforrást, és nyissa ki a biztosítéktartót. Távolítsa el a kiégett biztosítékot, majd helyezze be az új Bussmann JKS-20 biztosítékot a rendszer működésének folytatásához.

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó típusaJelenlegi minősítésMagasságHosszPólusok számaFeszültségértékelésSzélességÁr
BUSSMANN 15600-06-20 Biztosítékpanel | AA9NUQ 1EF25 15600-06-20Quick Connect-0.72 "0.77 "6-0.2 "€58.29
BUSSMANN 15600-08-20 Biztosítékpanel, 8 pólusú, ATC lapát | AE8CBF 6CJF0 15600-08-20Quick Connect0-30A0.8 "3.09 "832V DC3.37 "€115.30
BUSSMANN 15600-10-20 Biztosítékpanel, 10 pólusú, ATC lapát | AE8CBG 6CJF1 15600-10-20Quick Connect0-30A0.8 "3.75 "1032V DC3.37 "€148.44
BUSSMANN 15600-12-20 Biztosítékpanel, 12 pólusú, 30 A, 600 V, Fekete | BC7YEL 15600-12-20-30A--12 pólus600V-€84.13
BUSSMANN 15600-10-21 Biztosítékpanel, 10 pólusú, 30 A, 600 V, Fekete | BC8KRQ 15600-10-21-30A--10 pólus600V-€84.64
BUSSMANN 15600-12-21 Biztosítékpanel, 12 pólusú, 30 A, 600 V, Fekete | BC8RJD 15600-12-21-30A--12 pólus600V-€97.48
BUSSMANN 15600-04-21 Biztosítékpanel, 4 pólusú, fekete | BC9BBQ 15600-04-21-30A--4 pólus--€59.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN 15600-04-20 Biztosítékpanel ATC 4 pólusú
€85.72 /Mértékegység