Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN 100D125 Ipari biztosíték D125 100a 500vac | AA9NUP 1EF03

BUSSMANN 100D125 Biztosíték Ipari D125 100a 500vac

Raktáron
Tétel: AA9NUP Modell: 100D125Kereszthivatkozás: 1EF03
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
€89.78 /Mértékegység
Ez a termék csak 3 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaKerámiai
TestnevelésHengeres
OsztályD
SzínkódPiros
Átmérő1 1 / 3 "
ElemKettős
Funkcionálisan egyenlőSiemens 5SC2-21
Biztosíték erősítők100
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása100 kA 500 VAC mellett
Hossz2.25 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés500 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8536100040
Származási országSI

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódÁtmérőFunkcionálisan egyenlőBiztosíték erősítőkHosszÁr
BUSSMANN 16D27 Biztosíték D 16a 500vac Kerámia | AA6PMF 14L618 16D27szürke21.5mmSiemens 5SB2-611650 láb.€27.95
BUSSMANN 6D27 Biztosíték D 6a 500vac Kerámia | AA6PMG 14L619 6D27Zöld21.5mmSiemens 5SB2-31650 láb.€33.32
BUSSMANN 25D27 Biztosíték D 25a 500vac Kerámia | AA6PMH 14L620 25D27Sárga21.5mmSiemens 5SB2-812550 láb.€28.50
BUSSMANN 10D27 Biztosíték D 10a 500vac Kerámia | AA6PMJ 14L621 10D27Piros21.5mmSiemens 5SB2-511050 láb.€27.10
BUSSMANN 35D33 Biztosíték D 35a 500vac Kerámia | AA6PMK 14L622 35D33Fekete27.5mmSiemens 5SB4-113550 láb.€49.03
BUSSMANN 50D33 Biztosíték D 50a 500vac Kerámia | AA6PML 14L623 50D33fehér27.5mmSiemens 5B45050 láb.€52.61
BUSSMANN 20D27 Biztosíték D 20a 500vac Kerámia | AA6PMN 14L625 20D27Kék21.5mmSiemens 5SB2-712050 láb.€27.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN 100D125 Biztosíték Ipari D125 100a 500vac
€89.78 /Mértékegység