Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION PM0622808 görgő 1250 Lb. 6 D x 2 hüvelyk | AA7ZFE 16V363

ALBION PM0622808 Görgő 1250 Lb. 6 D x 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA7ZFE Modell: PM0622808Kereszthivatkozás: 16V363

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€76.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgő
Fura Dia.1 / 2 "
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagapoliuretán
AlapszínEzüst
Alapvető anyagAlumínium
durométert90 A part
Tengelyhez illik1 / 2 "
Agy hossza2.437 "
Hub szélessége2-7 / 16 "
Terhelési érték1250 font
Nem jelölésIgen
EllenállóVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb sav
Csavarkulcs perselyNem számít
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakLezárt Precision Ball
Kerék színeZöld
Kerékátmérő6"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.59
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8716900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékKerékátmérőÁr
ALBION PM0522808 görgő 1000 Lb. 5 D x 2 hüvelyk | AA7ZFD 16V361 PM05228081000 font5"€65.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION PM0622808 Görgő 1250 Lb. 6 D x 2 hüvelyk
€76.87 /Mértékegység