FRIEDRICH PTAC légkondicionálók


Szűrő
Hz: 60 , fázis: 1 , Hűtőközeg típusa: R-410A , Igényel: Fali hüvely
StílusModellBtuH hűtésBtuH FűtésNEMA Plug konfigurációTápkábel hosszaTápegységFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
PDE12R3SG
11,80011,7006-20P1.5 láb.20A265€2,068.17
A
PDE12K3SG
11,800/11,60011,700/96006-20P5 láb.20A230/208€1,762.12
A
PDE15K5SG
14,500/14,20017,000/13,9006-30P5 láb.30A230/208€1,937.43
A
PDE07R3SG
720011,7006-20P1.5 láb.20A265€1,895.76
A
PDE07K3SG
7200/700011,700/96006-20P5 láb.20A230 / 208 VAC€1,709.36
A
PDE09R3SG
940011,7006-20P1.5 láb.20A265€1,800.49
A
PDE09K3SG
9400/920011,700/96006-20P5 láb.20A230/208€1,727.02

PTAC légkondicionálók

A Friedrich PTAC klímaberendezéseket úgy tervezték, hogy megfeleljenek az építési szabályzat előírásainak azáltal, hogy kondicionált és friss levegőt juttatnak a helyiségekbe, ezáltal csökkentve az építési összköltséget. Ezeknek a klímaberendezéseknek a moduláris felépítése könnyű hozzáférést biztosít a kulcsfontosságú alkatrészekhez. Két állandó kenésű ventilátormotorral rendelkeznek a csendes működés érdekében, valamint tangenciális fúvókerekekkel az erőteljes, gyors és egyenletes levegőelosztás érdekében. A jobb kényelem érdekében ezek a légkondicionálók a felhasználói igényeknek megfelelően fűtési (11700-17000 BTUh) és hűtési (7200-14500 BTUh) termosztát-beállításokkal vannak felszerelve. A légkondicionálók széles választéka elérhető 3 ventilátorsebességben Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?