Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING 1367FS kompressziós tömítés tömítés, 3/16 négyzet hüvelyk, 10 láb | AD9GTT 4RTH5

PALMETTO PACKING 1367FS kompressziós tömítés, 3/16 négyzet hüvelyk, 10 láb

Raktáron
Tétel: AD9GTT Típus: 1367FSKereszthivatkozás: 4RTH5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€84.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-400 - 500 F
színekfehér
InSzivattyúk és szelepek
Hossz10 láb.
AnyagFDA-kompatibilis PTFE fehér csomagolás ásványolaj-kenéssel
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)1000
Max. Szelepek nyomása (PSI)1000
Max. Tengelysebesség (ft / perc)1200
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)NR
pH tartomány0 a 14
Négyzet3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2385
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)15.88
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód5911900040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tiszta fehér ePTFE szálas tömítés, amely ideális mind a forgó, mind a dugattyús műveletekhez az extrudáló véggyűrűkben és a dugattyús szivattyúkban
    • Szűz TFE szuszpenzoidjával és inert ásványi olaj kenőanyaggal impregnálva a biztonságos kötés és a szivárgások megakadályozása érdekében
    • Az alacsony PTFE súrlódási együttható csökkenti a tengely kopását, minimalizálva a tömítés és a tengely közötti ellenállást és hőfelhalmozódást

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretNégyzetÁr
PALMETTO PACKING 1367FS tömítés 1/8 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9GTN 4RTH1 1367FS5 láb.-1 / 8 "€35.82
PALMETTO PACKING 1367FS Tömítő tömítés 1/8 négyzet hüvelyk 10 láb | AD9GTP 4RTH2 1367FS10 láb.-1 / 8 "€51.22
PALMETTO PACKING 1367FS Tömítő tömítés 1/8 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9GTQ 4RTH3 1367FS25 láb.-1 / 8 "€117.59
PALMETTO PACKING 1367FS Csomagolási tömítés 3/16 Négyzethüvelyk 5 láb | AD9GTR 4RTH4 1367FS5 láb.-3 / 16 "€56.51
PALMETTO PACKING 1367FS Tömítő tömítés 3/16 Négyzethüvelyk 25 láb | AD9GTU 4RTH6 1367FS25 láb.-3 / 16 "€172.87
PALMETTO PACKING 1367FS tömítés 1/4 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9GTV 4RTH7 1367FS5 láb.-1 / 4 "€90.47
PALMETTO PACKING 1367FS Tömítő tömítés 1/4 négyzet hüvelyk 10 láb | AD9GTW 4RTH8 1367FS10 láb.-1 / 4 "€120.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING 1367FS kompressziós tömítés, 3/16 négyzet hüvelyk, 10 láb
€84.25 /Mértékegység