BURNDY GX2926 földcsatlakozó, 1-7/8 hüvelykes hosszúság x 1-7/8 x 2-1/2 hüvelykes méret

Tétel: CF4BWD Modell: GX2926
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFöldi csatlakozó

Termékváltozatok

TermékekModellVezetõméretHosszMax. VezetõméretMin. VezetõméretSzélességÁr
BURNDY GB4C földi csatlakozó 8AWG 1.49In | AB6QWN 22A990 GB4C4 AWG - 8 AWG1.49 "4 AWG8 AWG1.06 "€86.96
BURNDY GB29 földi csatlakozó 2 / 0AWG 2.32In | AB6QWP 22A991 GB29250 kcmil 2/0-ig2.32 "250 kcmil2/0 AWG1.88 "€208.51
BURNDY GB26 földi csatlakozó 4AWG 1.74In | AB6QWQ 22A992 GB262/0 AWG - 4 AWG1.74 "2/0 AWG4 AWG1.42 "€87.88
BURNDY GB34 földi csatlakozó 300 kcmil | AB6QWR 22A993 GB34500–300 kcmil2.57 "500 kcmil300 kcmil2.31 "€255.00
BURNDY GC2929 földi csatlakozó 2 / 0AWG 2.32In | AB6QWT 22A994 GC2929250 kcmil 2/0-ig2.32 "250 kcmil2/0 AWG2.04 "€296.32
BURNDY GC2626 földi csatlakozó 4AWG 1.74In | AB6QWU 22A995 GC26262/0 AWG - 4 AWG1.74 "2/0 AWG4 AWG1.12 "€188.18
BURNDY GC3434 földi csatlakozó 300 kcmil | AB6QWV 22A996 GC3434500–300 kcmil2.82 "500 kcmil300 kcmil2.56 "€593.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY GX2926 földcsatlakozó, 1-7/8 hüvelykes hosszúság x 1-7/8 x 2-1/2 hüvelykes méret