Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY GB34 földi csatlakozó 300 kcmil | AB6QWR 22A993

BURNDY GB34 földelő csatlakozó 300 kcmil

Raktáron
Tétel: AB6QWR Típus: GB34Kereszthivatkozás: 22A993
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
€255.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFöldi csatlakozó
test anyagaRézötvözet
Vezetõméret500–300 kcmil
Hossz2.57 "
Max. Vezetõméret500 kcmil
Min. Vezetõméret300 kcmil
típusKereskedelmi
Szélesség2.31 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8535908060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetõméretHosszMax. VezetõméretMin. VezetõméretSzélességÁr
BURNDY GB4C földi csatlakozó 8AWG 1.49In | AB6QWN 22A990 GB4C4 AWG - 8 AWG1.49 "4 AWG8 AWG1.06 "€86.96
BURNDY GB29 földi csatlakozó 2 / 0AWG 2.32In | AB6QWP 22A991 GB29250 kcmil 2/0-ig2.32 "250 kcmil2/0 AWG1.88 "€208.51
BURNDY GB26 földi csatlakozó 4AWG 1.74In | AB6QWQ 22A992 GB262/0 AWG - 4 AWG1.74 "2/0 AWG4 AWG1.42 "€87.88
BURNDY GC2929 földi csatlakozó 2 / 0AWG 2.32In | AB6QWT 22A994 GC2929250 kcmil 2/0-ig2.32 "250 kcmil2/0 AWG2.04 "€296.32
BURNDY GC2626 földi csatlakozó 4AWG 1.74In | AB6QWU 22A995 GC26262/0 AWG - 4 AWG1.74 "2/0 AWG4 AWG1.12 "€188.18
BURNDY GC3434 földi csatlakozó 300 kcmil | AB6QWV 22A996 GC3434500–300 kcmil2.82 "500 kcmil300 kcmil2.56 "€593.48
BURNDY GBL30 földi csatlakozó 4AWG 2.32In | AB6QXK 22C013 GBL30300 kcmil-től 4 AWG-ig2.32 "300 kcmil4 AWG1.88 "€102.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY GB34 földelő csatlakozó 300 kcmil
€255.00 /Mértékegység