Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY GB26 földi csatlakozó 4AWG 1.74In | AB6QWQ 22A992

BURNDY GB26 földcsatlakozó 4AWG 1.74 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6QWQ Típus: GB26Kereszthivatkozás: 22A992

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€87.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFöldi csatlakozó
test anyagaRézötvözet
Vezetõméret2/0 AWG - 4 AWG
Hossz1.74 "
Max. Vezetõméret2/0 AWG
Min. Vezetõméret4 AWG
típusKereskedelmi
Szélesség1.42 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8535908060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellVezetõméretHosszMax. VezetõméretMin. VezetõméretSzélességÁr
BURNDY GB4C földi csatlakozó 8AWG 1.49In | AB6QWN 22A990 GB4C4 AWG - 8 AWG1.49 "4 AWG8 AWG1.06 "€86.96
BURNDY GB29 földi csatlakozó 2 / 0AWG 2.32In | AB6QWP 22A991 GB29250 kcmil 2/0-ig2.32 "250 kcmil2/0 AWG1.88 "€208.51
BURNDY GB34 földi csatlakozó 300 kcmil | AB6QWR 22A993 GB34500–300 kcmil2.57 "500 kcmil300 kcmil2.31 "€255.00
BURNDY GC2929 földi csatlakozó 2 / 0AWG 2.32In | AB6QWT 22A994 GC2929250 kcmil 2/0-ig2.32 "250 kcmil2/0 AWG2.04 "€296.32
BURNDY GC2626 földi csatlakozó 4AWG 1.74In | AB6QWU 22A995 GC26262/0 AWG - 4 AWG1.74 "2/0 AWG4 AWG1.12 "€188.18
BURNDY GC3434 földi csatlakozó 300 kcmil | AB6QWV 22A996 GC3434500–300 kcmil2.82 "500 kcmil300 kcmil2.56 "€593.48
BURNDY GBL30 földi csatlakozó 4AWG 2.32In | AB6QXK 22C013 GBL30300 kcmil-től 4 AWG-ig2.32 "300 kcmil4 AWG1.88 "€102.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY GB26 földcsatlakozó 4AWG 1.74 hüvelyk
€87.88 /Mértékegység