LIBERTY PUMPS P382LE51/A2 szennyvízrendszer 1/2 LE | AE7KJF 5YU18

LIBERTY PUMPS P382LE51/A2 szennyvízrendszer 1/2 LE

Raktáron
Tétel: AE7KJF Modell: P382LE51/A2Kereszthivatkozás: 5YU18

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,381.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSimplex szennyvízrendszer
erősítők12
Medence kapacitása41 gal.
Medence magassága24 "
Medence anyagapolietilén
Kábel bemenetIntegrált zsinórtömítés
Vezetékhossz10 láb.
Vezeték mérete16 nyomtáv, 3 karmester
Fedőanyagpolipropilén
GPM víz @ 10 Ft. a feje118
GPM víz @ 15 Ft. a feje92
GPM víz @ 20 Ft. a feje55
GPM víz @ 25 Ft. a feje0
GPM víz @ 5 Ft. a feje140
HP1/2
Hz60
Beömlőnyílás4"
Max. Dia. Szilárd anyagok2"
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Maximális fej24 ft.
Motor fordulatszám1725
Kivezetés2"
Fázis1
RPM1725
kapcsolóAutomatikus háton mechanikus úszó
típusGrade alatt
Nyílás2"
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.05
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)72.39
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termék részletek:

    • Medence Dia. (24 ")
    • GPM @ 11.5 Ft. Fej összesen (100)
    • GPM @ 17 Ft. Fej összesen (68)
    • GPM víz @ 22 Ft. a feje (25)
    • IAPMO jóváhagyva (medence)
    • NEMA kezdőkód (F)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
LIBERTY PUMPS P372LE51/A2 szennyvízrendszer 1/2 LE | AE7KJC 5YU15 P372LE51 / A2€2,490.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIBERTY PUMPS P382LE51/A2 szennyvízrendszer 1/2 LE
€2,381.84 /Mértékegység