KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 566726 Víz Kerti szivattyú 115V 1.82A 20 láb Vezeték | AC6WGT 36N480 / F30-4000

LITTLE GIANT PUMPS 566726 Vízkerti szivattyú 115V 1.82A 20 láb vezeték

Raktáron
Tétel: AC6WGT Típus: 566726Keresztszám: 36N480 / F30-4000

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€467.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízikert szivattyú
Vezetékhossz20 láb.
Vezeték típusaSJTW
AdóFolyamatos
Egyenértékű PSI8.1
Teljes terhelésű erősítők1.82
Teljes terhelés watt215
GPH víz @ 1 Ft. a feje4060
GPH víz @ 10 Ft. a feje1922
GPH víz @ 5 Ft. a feje2897
Magasság8"
Ház anyagaABS
HP9/32
Hz60
Járókerék anyagapolipropilén
BeömlőnyílásAz átvizsgált
Bemeneti szerelvény mérete2 "MNPT
Bemeneti típusAz átvizsgált
Hossz13.25 "
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 4 "
Max. GPM vízhez67.7
Max. Fej18.8 ft.
Motorház anyagaABS
Motor fordulatszám3450
motor típusaPSC
Kivezetés2 "MNPT
Kimeneti méret2 "MNPT
TúlterhelésvédelemIgen
Szivattyú anyagaABS
Szivattyú típusaMerülő
Képernyő anyagABS
Tengely anyagaKerámiai
Feszültség115V
Voluta anyagABS
Szélesség6.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.3325
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8413702004
Származási országCN

Termék részletek:

    • Telepítési helyzet (függőleges vagy vízszintes)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 566726 Vízkerti szivattyú 115V 1.82A 20 láb vezeték
€467.48 /Mértékegység