HARRINGTON UBC100 gerenda bilincs kézi kapacitás 10 tonna | AE9BYH 6HJH8

HARRINGTON UBC100 gerendabilincs kézi kapacitás 10 tonna

Raktáron
Tétel: AE9BYH Modell: UBC100Kereszthivatkozás: 6HJH8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€821.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGerenda bilincs
Kapacitás10 tonna.
A méret6.00–13.25 ”
C. mérete6"
D dimenzió1.75 "
E méret14.63 "
G dimension4.65 "
H méret1.25 "
befejezfesték
Karima szélessége6–13.25 ”
Állkapacitás6-13 / 1 "
ÁllkapocsAcél
Pofa megnyitása6.00–13.25 ”
Emelési pontNyél
Terhelési érték20,000 font
Zárás típusaBowma anya zár
AnyagAcél
MűveletKézikönyv
Biztonságos munkaterhelés20,000 font
típusKézikönyv

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.5275
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)69.85
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • B méret Max. (22.50 hüvelyk)

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásKarima szélességeÁllkapacitásÁr
HARRINGTON UBC030 gerendabilincs 6000 Lb. | AB7PYY 23XT10 UBC0306000 font4–12 ”4–12 ”€411.78
HARRINGTON UBC050 gerendabilincs 10000 Lb. | AB7PYZ 23XT11 UBC05010000 font4–12 ”4–12 ”€536.11
HARRINGTON UBC010 gerendabilincs 2000 lb. | AH2AEL 23XT08 UBC010--3 "-től 7-1 / 2" -ig€240.77
HARRINGTON UBC020 gerendabilincs 4000 lb. | AH2AEM 23XT09 UBC020--3 "-től 7-1 / 2" -ig€279.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON UBC100 gerendabilincs kézi kapacitás 10 tonna
€821.92 /Mértékegység