DYNAQUIP CONTROLS Alacsony ólmú sárgaréz pneumatikus működtetésű gömbszelep


Szűrő
Labda anyaga: Krómozott ólommentes sárgaréz , Golyósszelep termékcsoport: működtetett , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: FNPT , Max. Bemeneti nyomás: 120 psi , Max. Nyomás: 600 psi CWP , Mount: Közvetlen , Port: Tele , Szükséges nyomás: 80 psi , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: Nikkelezett ólommentes sárgaréz , Szelep szerkezete: Két darab
StílusModelltest anyagaMűveletCsőméretTömítés anyagaTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
PHG24ATS012A
Ólommentes sárgarézTavaszi visszatérés3 / 4 "Viton (R)-10 foktól 195 fokig F€1,045.99
A
PHG26ATD02A
Ólommentes sárgarézKettős színészi1.25 "RTFE / Viton (R)14 fok és 140 fok F között€1,167.99
A
PHG23ATS012A
Ólommentes sárgarézTavaszi visszatérés1 / 2 "Viton (R)-10 foktól 195 fokig F€857.57
A
PHG23ATD01A
Ólommentes sárgarézKettős színészi1 / 2 "RTFE / Viton (R)14 fok és 140 fok F között€854.89
A
PHG24ATD01A
Ólommentes sárgarézKettős színészi3 / 4 "RTFE / Viton (R)14 fok és 140 fok F között€907.25
A
PHG25ATD02A
Ólommentes sárgarézKettős színészi1"RTFE / Viton (R)14 fok és 140 fok F között€915.54
A
PHG25ATS024A
Ólommentes sárgarézTavaszi visszatérés1"Viton (R)-10 foktól 195 fokig F€1,144.99
A
PHG27ATD03A
Alacsony ólomrézKettős színészi1.5 "RTFE / Viton (R)14 fok és 140 fok F között€1,507.34
A
PHG27ATS054A
Alacsony ólomrézTavaszi visszatérés1.5 "Viton (R)-10 foktól 195 fokig F€1,823.06

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?