Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY ASA800U halmozóadapter 1/0AWG 1.13In | AB6RFD 22C225

BURNDY ASA800U halmozási adapter 1/0AWG 1.13 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6RFD Modell: ASA800UKereszthivatkozás: 22C225

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€32.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHalmozási adapter
test anyagaAlumínium ötvözet
Csatlakozó típusaHalmozási adapter
Hossz1.13 "
AnyagÓnozott alumínium
Max. Vezetõméret800 kcmil
Min. Vezetõméret1/0 AWG
típusKereskedelmi
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. VezetõméretSzélességÁr
BURNDY ASA250U halmozóadapter 1/0AWG 1In | AB6RFE 22C226 ASA250U1"250 kcmil0.78 "€24.59
BURNDY ASA1000U halmozóadapter 1/0AWG 1.25In | AB6RFF 22C227 ASA1000U1.25 "1000 kcmil1.25 "€35.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY ASA800U halmozási adapter 1/0AWG 1.13 hüvelyk
€32.97 /Mértékegység