Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY ASA1000U halmozóadapter 1/0AWG 1.25In | AB6RFF 22C227

BURNDY ASA1000U halmozási adapter 1/0AWG 1.25 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6RFF Modell: ASA1000UKereszthivatkozás: 22C227
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
€35.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHalmozási adapter
test anyagaAlumínium ötvözet
Csatlakozó típusaHalmozási adapter
Hossz1.25 "
AnyagÓnozott alumínium
Max. Vezetõméret1000 kcmil
Min. Vezetõméret1/0 AWG
típusKereskedelmi
Szélesség1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. VezetõméretSzélességÁr
BURNDY ASA800U halmozóadapter 1/0AWG 1.13In | AB6RFD 22C225 ASA800U1.13 "800 kcmil1"€32.97
BURNDY ASA250U halmozóadapter 1/0AWG 1In | AB6RFE 22C226 ASA250U1"250 kcmil0.78 "€24.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY ASA1000U halmozási adapter 1/0AWG 1.25 hüvelyk
€35.66 /Mértékegység