Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY ASA250U halmozóadapter 1/0AWG 1In | AB6RFE 22C226

BURNDY ASA250U halmozási adapter 1/0AWG 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6RFE Modell: ASA250UKereszthivatkozás: 22C226

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€24.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHalmozási adapter
test anyagaAlumínium ötvözet
Csatlakozó típusaHalmozási adapter
Hossz1"
AnyagÓnozott alumínium
Max. Vezetõméret250 kcmil
Min. Vezetõméret1/0 AWG
típusKereskedelmi
Szélesség0.78 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. VezetõméretSzélességÁr
BURNDY ASA800U halmozóadapter 1/0AWG 1.13In | AB6RFD 22C225 ASA800U1.13 "800 kcmil1"€32.97
BURNDY ASA1000U halmozóadapter 1/0AWG 1.25In | AB6RFF 22C227 ASA1000U1.25 "1000 kcmil1.25 "€35.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY ASA250U halmozási adapter 1/0AWG 1 hüvelyk
€24.59 /Mértékegység