Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUNTING BEARINGS EXEP060812 Hüvelyes csapágy, 3/8 hüvelykes átmérőjű, 1/2 hüvelykes külső átmérőjű, 3/4 hüvelykes hosszúság, 3Pk

Raktáron
Tétel: CD4XJG Típus: EXEP060812Kereszthivatkozás: 11Z210
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
€7.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvely csapágy

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0248
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az ASTM-kompatibilis SAE 841 EXTRA csapágyak ideálisak alacsony fordulatszámú alkalmazásokhoz. Ezek a tartós szinterezett bronz csapágyak SAE 30 olajat tartalmaznak finoman diszpergált PTFE-vel, hogy minimálisra csökkentsék a súrlódást és hozzon létre egy kenőréteget, amelyre az indításkor szükség van. Zökkenőmentes és csendes működést biztosítanak, és könnyebb a betörési idő.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
CSAPÁGYOK EXEP030404 Olajhüvelyes csapágy, 3/16 x 1/4 x 1/4 hüvelyk, PTFE | CD4XHW EXEP 030404€0.71
ajánlatkérés
CSAPÁGYOK EXEP040504 Hüvelyes csapágy, 1/4 hüvelykes átmérőjű, 313/1000 hüvelykes külső átmérőjű, 1/4 hüvelykes hosszúság, 3 db | CD4XHX 11Z186 EXEP 040504€3.64
CSAPÁGYOK EXEP040508 Olajhüvelyes csapágy, méret 1/4 x 5/16 x 1/2 hüvelyk, PTFE | CD4XHY EXEP 040508€0.80
ajánlatkérés
CSAPÁGYOK EXEP040604 Hüvelyes csapágy, 1/4 hüvelykes átmérőjű, 3/8 hüvelykes külső átmérőjű, 1/4 hüvelykes hosszúság, 3Pk | CD4XHZ 11Z187 EXEP 040604€4.97
CSAPÁGYAK EXP040606 Hüvelyes csapágy, 1/4 hüvelykes átmérőjű, 3/8 hüvelykes külső átmérőjű, 3/8 hüvelykes hosszúság, 3Pk | CD4XJA 11Z188 EXEP 040606€5.40
CSAPÁGYOK EXEP040608 Hüvelyes csapágy, 1/4 hüvelykes átmérőjű, 3/8 hüvelykes külső átmérőjű, 1/2 hüvelykes hosszúság, 3Pk | CD4XJB 11Z189 EXEP 040608€5.99
CSAPÁGYOK EXEP040616 Olajhüvelyes csapágy, méret 1/4 x 3/8 x 1 hüvelyk, PTFE | CD4XJC EXEP 040616€1.23
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUNTING BEARINGS EXEP060812 Hüvelyes csapágy, 3/8 hüvelykes átmérőjű, 1/2 hüvelykes külső átmérőjű, 3/4 hüvelykes hosszúság, 3Pk
€7.42 /Mértékegység