ABUS Lockout lakatok


Szűrő
Test anyaga: Alumínium , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: Az UL környezet igényeinek érvényesítése , Záró mechanizmus: 6 tűs henger , Mester kulcsos: Nem , Kulcsok száma: 1 , Pinek száma: 6 , Shackle Átm.: 1 / 4 " , Béklyó anyaga: Műanyag burkolatú acél , Béklyó típusa: Nyisd ki , bilincs szélessége: 3 / 4 "
StílusModellKulcs típusaTestszínTestmagasságBilincsmagasságTesthosszTest vastagságaTest szélességeLökhárító színePkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
13048
--------1€45.18
B
20177
--------3€95.22
C
20060
--------1€33.75
D
19689
--------3€101.86
E
19337
--------1€21.85
F
19358
--------6€187.02
G
19613
--------3€95.75
H
19356
--------6€187.02
I
20115
--------6€203.17
J
20139
--------3€90.54
K
20037
--------1€33.95
L
20171
--------6€197.64
M
20094
--------1€37.15
N
20167
--------6€194.82
O
20179
--------3€96.48
P
20182
--------3€95.22
Q
20189
--------6€190.45
R
19332
--------6€102.58
S
19379
--------6€146.25
D
19693
--------6€199.04
T
20054
--------1€36.02
U
19331
--------6€145.96
V
15426
--------6€176.01
W
15414
--------3€89.87
X
19421
--------3€89.87
Y
20111
--------3€102.12
Z
19694
--------6€199.04
A1
20116
--------6€207.65
B1
19628
--------1€22.57
C1
19642
--------3€77.80
B1
19646
--------3€77.80
D1
15407
--------6€156.11
E1
13042
--------1€45.18
F1
19610
--------6€149.11
G1
20145
--------3€93.56
H1
20117
--------6€196.40
I1
20185
--------6€190.45
J1
19347
--------3€77.25
K1
19313
--------6€147.54
L1
19323
--------6€143.09
M1
19367
--------6€114.01
N1
19333
--------6€143.09
O1
19376
--------6€214.21
P1
19346
--------6€199.04
Q1
19372
--------3€111.58
R1
19374
--------6€214.21
S1
19692
--------6€199.04
T1
19364
--------3€111.58
U1
20039
--------1€32.95
V1
20097
--------1€35.05
W1
20031
--------1€30.46
X1
20101
--------1€35.05
Y1
19352
--------6€187.02
Z1
20142
--------3€92.84
A2
20168
--------6€172.06
B2
19687
--------3€101.86
C2
20163
--------3€96.00
D2
19350
--------6€187.02
E2
20055
--------1€40.27
F2
15403
--------6€176.01
G2
20154
--------6€199.75

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?