WILKERSON Elem, légszűrő


A Wilkerson szűrőelemek rostos vagy porózus anyagokból készült eszközök, amelyek segítenek eltávolítani a szilárd részecskéket, például a port, a penészt, a virágport és a baktériumokat a levegőből. Ezeket a Wilkerson szűrőelemeket az autógyártás különböző folyamataiban alkalmazzák, beleértve a molekuláris fi-t is...szűrés a belélegzett levegő ellátásához és a VOC-csökkentéshez, folyadékszűrés bevonatokhoz, olajokhoz, oldószerekhez és ionmentesített vízhez, valamint HEPA levegőszűrés festékfelhordáshoz.Olvass tovább

Szűrő
Mikronok: 5
StílusModellHasználatra OnTételtípusÁr (ÁFA nélkül)
A
FRP-96-639
KompaktÁltalános célú szűrőelemPneumatikus€22.87
B
FRP-96-806
SzűrőszabályozóSzűrőbetétMiniatűr€11.12
A
FRP-95-209
Jumbo 30 és 35Általános célú szűrőelemPneumatikus€89.65
A
FRP-95-505
Jumbo 30 és 35Általános célú szűrőelemPneumatikus€114.39
A
FRP-96-729
MiniatűrÁltalános célú szűrőelemPneumatikus€13.10
A
FRP-96-653
Standard Általános célú szűrőelemPneumatikus€32.52

Elem, légszűrő

A Wilkerson szűrőelemek eltávolítják a szilárd részecskékből származó szennyeződéseket a sűrített levegő ellátásból, és tiszta levegőt biztosítanak minimális nyomásveszteséggel. Ezeknek a Wilkerson szűrőelemeknek az alapvető funkciója, hogy megtisztítsák a fűtő- és hűtőrendszereken keresztül szétszóródó levegőt. Ezek a szűrők felfogják és visszatartják a részecskéket és szennyeződéseket, amelyek hatással lehetnek a felhasználó egészségére és kényelmére. A szűrési folyamat jellemzően akkor történik, amikor az elhasznált levegőt visszavezetik a HVAC berendezésbe, hogy kondicionálják és újra keringessék. A levegőt átnyomják a szűrőn, és az anyag részecskéket és egyéb szennyeződéseket bocsát ki a levegőből. Ezek az ANSI-tanúsítvánnyal rendelkező, nagy teherbírású szűrőelemek nagy sűrített levegő nyomás alatt is megőrzik alakjukat, és 5 mikron átmérőjűek a szűrésre. A Wilkerson F30 és F35 szűrőivel használatosak, és miniatűr és pneumatikus változatban kaphatók Raptor Supplies.

Felhasználás

A Wilkerson szűrőelemeket a levegőben lévő részecskék, szennyező anyagok és az egészségre és az ökoszisztémára veszélyes mikroorganizmusok eltávolítására használják. Ezeket a légszűrőket számos irodában, laboratóriumban, kereskedelmi helyiségben, klinikán és kórházban alkalmazzák.

Működési mechanizmus

A Wilkerson szűrőelemek úgy működnek, hogy a szennyezett levegőt finom nyílásokkal szívják át szűrőközegükön. A nyílásoknál nagyobb nemkívánatos részecskék a szűrőközegben csapdába esnek, és elkülönülnek az átáramló levegőtől. A levegő jelentősen csökkent részecsketartalommal távozik a szűrőből. Ezek a Wilkerson légszűrők javítják szűrési hatékonyságukat, mivel a részecskék réteget képeznek a szűrőközeg felső oldalán, elválasztva a többi részecskét. A szűrőközeget rendszeresen cserélik (vagy tisztítják), hogy megakadályozzák a vakolást vagy eltömődést, megakadályozva ezzel a korlátozott légáramlást. A levegő jelentősen csökkentett részecsketartalommal távozik a szűrőből. A levegőszűrők növelik a szűrési hatékonyságukat, mivel a részecskék réteget képeznek a szűrőközeg felső oldalán, ami segíti a többi részecskék szűrését.

Jellemzők

  • A Wilkerson szűrőelemek olaj, pára és részecskék eltávolítására szolgálnak a sűrített levegő vezetékekből.
  • Ezek a szűrőelemek típusonként különböznek, és szintetikus vagy szerves szűrőközeget alkalmaznak.
  • A Wilkerson légszűrők fokozzák a szűrés hatékonyságát, mivel a részecskék réteget képeznek a szűrőközeg felső oldalán, amely segít a többi részecskék elválasztásában.
  • Ezeket a szűrőközegeket rendszeresen cserélni kell, hogy megakadályozzák a vakolást vagy eltömődést, ami megakadályozza a légáramlás korlátozását.

Kompatibilis kiegészítők

  • A Wilkerson szűrőelemek kompatibilisek az általános célú szűrőkkel, amelyek pozitív bajonett retesszel és szöges kézi lefolyócsatlakozóval rendelkeznek, csőelvezetéssel. Ezek a szűrők nagy teherbírású, könnyű szerkezettel rendelkeznek, és kiváló vízeltávolító képességgel rendelkeznek.

Gyakran ismételt kérdések

Mik azok a légszűrő elemek?

A levegőszűrő elem a levegő bemeneti nyílásánál taktikailag elhelyezett „szita”, amely a légköri levegőt szívja be, hogy a motorban égesse le. Poliészterből, papírból vagy nedvszívó anyagból készül, amely kiszűri a mikroporrészecskéket és egyéb idegen maradványokat.

Milyen típusú légszűrők használata javasolt általában?

A nagy hatékonyságú részecskelevegő (HEPA) szűrőket az Egyesült Államok Egészségügyi Minisztériuma javasolja. Ezek a szűrők a levegőben lévő szennyező anyagok és allergének legalább 99.97%-át képesek eltávolítani, beleértve a penészspórákot és a port, már 0.3 mikron átmérőjű.

Melyik anyag a legjobb a légszűrőkhöz?

A fonott üvegszál megbízható és megfizethető forrás a levegő szűrésére és a szennyeződések felfogására. Az üvegszál alkalmas kiterjedt szennyeződések, például por és állatszőr felfogására, és kivételes légáramlást biztosít.

Mire jó a szűrőelem?

A szűrőelemek eltávolítják a szennyeződéseket a folyadékokból. Vízkezelő rendszerekben és folyadékfeldolgozási alkalmazásokban alkalmazzák. A szűrőelemek jellemzően típusonként változnak, és szintetikus vagy szerves szűrőközeget használnak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?