BUNTING BEARINGS B878S000010-13 szilárd ólommentes rúd, 1-1 / 4 x 13 hüvelyk méretű

Tétel: CD4VKF Típus: B878S000010-13
€170.26 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárd bár

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • A C87850 hüvelycsapágyak Eco Bronze-ból készülnek, folyamatos öntési eljárással, pórusmentes nagy sűrűségű szemcseszerkezetet eredményezve, amely segít elkerülni a szerszám kopását és minimalizálni az alkatrészek kilökődését. Ezek a folyamatos öntött bronzcsapágyak súrlódásgátló tulajdonságokkal rendelkeznek, és közepes teherhordó alkalmazásokban használhatók. Hatékonyan működhetnek -40 és 400 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten.

Termékváltozatok

TermékekModellÖtvözet típusaAnyagMax. PvDia kívül.Temp. HatótávolságVastagságÁr
CSAPÁGYOK B932S000003-13 Tömör öntött rúd, Méret: 3/8 x 13 hüvelyk | AG9WGZ 22PR35 B932S000003-13Ólom ÓnBronz75,0003 / 8 "-450 foktól 500 fokig F3 / 8 "€16.58
CSAPÁGYOK B932S000004-13 Tömör öntvényrúd, Mérete 1/2 x 13 hüvelyk | AG9WHA 22PR36 B932S000004-13Ólom ÓnBronz75,0001 / 2 "-450 foktól 500 fokig F1 / 2 "€26.79
CSAPÁGYOK B932S000005-13 Tömör öntött rúd, 5/8 x 13 hüvelykes méret | AG9WHB 22PR37 B932S000005-13Ólom ÓnBronz75,0005 / 8 "-450 foktól 500 fokig F5 / 8 "€39.95
CSAPÁGYOK B932S000006-13 Tömör öntött rúd, Méret: 3/4 x 13 hüvelyk | AG9WHC 22PR38 B932S000006-13Ólom ÓnBronz75,0003 / 4 "-450 foktól 500 fokig F3 / 4 "€55.87
CSAPÁGYOK B932S000007-13 Tömör öntvényrúd, Méret: 7/8 x 13 hüvelyk | AG9WHD 22PR39 B932S000007-13Ólom ÓnBronz75,0007 / 8 "-450 foktól 500 fokig F7 / 8 "€74.79
CSAPÁGYOK B932S000008-13 Tömör öntött rúd, 1 x 13 hüvelykes méret | AG9WHE 22PR40 B932S000008-13Ólom ÓnBronz75,0001"-450 foktól 500 fokig F1"€95.93
CSAPÁGYOK B932S000009-13 Tömör öntvényrúd, Méret: 1-1/8 x 13 hüvelyk | AG9WHF 22PR41 B932S000009-13Ólom ÓnBronz75,0001.125 "-450 foktól 500 fokig F1.125 "€121.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUNTING BEARINGS B878S000010-13 szilárd ólommentes rúd, 1-1 / 4 x 13 hüvelyk méretű
€170.26 /Mértékegység