SIEMENS ED6 típusú megszakítók, termikus mágneses kioldás


Szűrő
AIC besorolás: 25kAIC @ 480V , Keret típusa: ED , Pólusok száma: 3 , Feszültség: 600V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
ED63B015
15A€937.19
B
ED63B020
20A€937.19
C
ED63B025
25A€960.31
D
ED63A030
30A€1,012.06
E
ED63B030
30A€1,009.10
F
ED63B035
35A€960.31
G
ED63B040
40A€937.19
H
ED63M040
40A€731.28
I
ED63B045
45A€960.31
H
ED63M045
45A€731.28
J
ED63A050
50A€1,072.45
K
ED63B050
50A€937.19
L
ED63B060
60A€937.19
H
ED63M060
60A€979.19
M
ED63B070
70A€1,051.87
N
ED63B080
80A€1,051.87
O
ED63B090
90A€1,051.87
P
ED63A100
100A€1,072.45
K
ED63B100
100A€923.98
Q
ED63S100A
100A€731.28
R
ED63B110
110A€1,558.38
P
ED63A125
125A€1,560.92
S
ED63S125A
125A€1,273.11
T
ED63B125
125A€1,558.38

ED6 típusú megszakítók, termikus mágneses kioldás

A Siemens Sentron sorozatú öntött házas megszakítói megvédik a mellékelt alkatrészeket a túlterheléstől és a rövidzárlattól. Nagy ütési és dielektromos szilárdságú polimerből készülnek, és kompakt helyen tartják az áramot vezető alkatrészeket, kioldó eszközöket és mechanizmusokat. Egy kapcsoló működtetővel rendelkeznek, amely jelzi a megszakítók BE, KI vagy kioldott helyzetét. Ezek az UL-listás megszakítók termikus mágneses kioldással vannak felszerelve, amely azonnali és késleltetett funkciókat tesz lehetővé, védi a berendezést és csökkenti az állásidőt. Tartalmaznak egy teszt nyomógombot is, amely lehetővé teszi az érintkezők kézi nyitását/zárását és a megszakító mechanizmusának ellenőrzését. Az ED6 sorozatú megszakítók 3 pólusú felépítésűek, amelyek 25 kA @ 480 V megszakítási teljesítményt tesznek lehetővé, és alkalmasak fordított előtolási alkalmazásokhoz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?