INTERNATIONAL ENVIROGUARD Viroguard 2 fehér csizmahuzatok


Az International Enviroguard ViroGuard csomagtartóhuzatokat egészségügyi intézményekben, laboratóriumokban, tisztaszobákban és ipari környezetben használják, ahol a biológiai biztonság és a fertőzések ellenőrzése kulcsfontosságú a keresztszennyeződés megelőzésében, valamint a dolgozók biztonságának és a fertőző ágensek terjedése elleni védelemnek a biztosításában. A... ezeknek a csomagtartóhuzatoknak a szövete és varrásai vízhatlanok, és sikeresen megfeleltek az ASTM F1670 és F1671 teszteknek, megbízható védelmet biztosítva a vérrel, testnedvekkel és vérrel terjedő kórokozókkal szemben. Olvass tovább

Szűrő
Boka stílus: Rugalmas bokája , Zárás típusa: Rugalmas , Szín: fehér , Magasság: 15.8 " , Anyaga: Saját tulajdonú laminált nem szőtt , Varratstílus: Ragasztott
StílusModellMéretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
W2505-L
L11.8 "€652.02
ajánlatkérés
B
W2506-XL
XL13.4 "€727.51
ajánlatkérés

Viroguard 2 fehér csizmahuzatok

Az International Enviroguard ViroGuard csizmahuzatokat egészségügyi intézményekben, laboratóriumokban, tisztaszobákban és ipari környezetben használják, ahol a biológiai biztonság és a fertőzések ellenőrzése kulcsfontosságú a keresztszennyeződés megakadályozása, valamint a dolgozók biztonsága és a fertőző ágensek terjedése elleni védelem érdekében. Ezeknek a csizmahuzatoknak a szövete és varrásai vízhatlanok, és sikeresen megfeleltek az ASTM F1670 és F1671 teszteknek, megbízható védelmet biztosítva a vérrel, testnedvekkel és vérrel terjedő kórokozókkal szemben.

Jellemzők

  • Ezek a csizmahuzatok elasztikus zárással rendelkeznek, hogy biztonságos és kényelmes viseletet biztosítsanak viselőjének.
  • Elasztikus bokaformájúak, hogy kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosítsanak, és megakadályozzák a használat közbeni elcsúszást.
  • Ezek a csizmahuzatok ragasztott varrásokat kínálnak a tartósság növelése és egy további védelmi réteg az esetleges szivárgás ellen.
  • Csúszásálló talppal rendelkeznek, jobb tapadást és stabilitást biztosítva a véletlen megcsúszás vagy leesés elkerülése érdekében.
  • Ezek a csizmahuzatok fehér színűek a tiszta és professzionális megjelenés érdekében.
  • Szabadalmazott laminált nemszőtt anyagból készültek, hogy kiváló védelmet nyújtsanak a szennyeződésekkel és veszélyes anyagokkal szemben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?