FEDERAL PACIFIC UBIF sorozatú kismegszakítók


Szűrő
LEVEGŐ @ 120 VAC: 10kA , DC feszültség névleges: Nem értékelt , Terminál csatlakozás: Július
StílusModellPólusok számaAC feszültség besorolásaerősítőkSzélességMegszakító típusaMélységHosszMax. VezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
A
UBIF040N
1120 VAC400.5 "Standard 3.5 "3.5 "6 AWG€74.77
B
UBIF20N
1120 / 240 VAC201"Standard 2.65 "3.35 "6 AWG€89.22
A
UBIF030N
1120 VAC300.5 "Standard 2.5 "3.25 "4 AWG€73.56
C
UBIF30N
1120 VAC301"Standard 2.5 "3.25 "4 AWG€68.78
C
UBIF50N
1120 VAC501"Standard 2.5 "3.25 "4 AWG€70.05
D
UBIF020N
1120 / 240 VAC200.5 "Standard 2.65 "3.35 "10 AWG€77.21
B
UBIF15N
1120 / 240 VAC151"Standard 2.65 "3.35 "6 AWG€76.09
A
UBIF050N
1120 VAC500.5 "Standard 2.5 "3.5 "6 AWG€70.81
C
UBIF40N
1120 VAC401"Standard 2.5 "3.25 "4 AWG€64.06
D
UBIF015N
1120 / 240 VAC150.5 "Standard 2.65 "3.35 "10 AWG-
ajánlatkérés
E
UBIF260N
2120 / 240 VAC603.4 "Lakó2.1 "3.9 "10 AWG€142.23
F
UBIF250N
2120 / 240 VAC502"Standard 2.65 "3.35 "6 AWG€143.06
F
UBIF240N
2120 / 240 VAC402"Standard 2.65 "3.35 "6 AWG€150.14
F
UBIF220N
2120 / 240 VAC202"Standard 2.65 "3.35 "6 AWG€139.60
G
UBIF0215N
2120 / 240 VAC151"Standard 2.65 "3.35 "10 AWG€159.57
G
UBIF0240N
2120 / 240 VAC401"Standard 2.65 "3.35 "8 AWG-
ajánlatkérés
G
UBIF0220N
2120 / 240 VAC201"Standard 2.65 "3.35 "10 AWG€185.70
F
UBIF230N
2120 / 240 VAC302"Standard 2.65 "3.35 "6 AWG€164.45
F
UBIF215N
2120 / 240 VAC152"Standard 2.65 "3.35 "6 AWG€139.71
G
UBIF0230N
2120 / 240 VAC301"Standard 2.65 "3.35 "10 AWG€152.57
G
UBIF0250N
2120 / 240 VAC501"Standard 2.65 "3.35 "8 AWG€150.65

UBIF sorozatú kismegszakítók

A Federal Pacific UBIF sorozatú miniatűr megszakítókat a Federal Pacific X125-0816C sorozatú, Stab-Lok és elavult panelbárokban és terhelőközpontokban használják a rövidzárlat és a túlterhelés elleni védelem érdekében. Ezek a 120/240 VAC feszültségű megszakítók 10 kA megszakítási kapacitással és füles csatlakozókkal rendelkeznek a 14 és 4 AWG közötti vezetékek befogadására. Felszereltségükhöz a kézi kioldás és hibajelzés kapcsolója áll, valamint a könnyű és gyors telepítés érdekében bedugaszolható tartó. Ezek a megszakítók 1 vagy 2 pólusú konfigurációban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?