BULLDOG 15815142 Jack, oldalszél, 2000 font | AF4CLW 8PMZ9

BULLDOG 15815142 Jack, Sidewind forgó, 2000 font

Raktáron
Tétel: AF4CLW Típus: 15815142Keresztszám: 8PMZ9

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€165.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPótkocsi forgatható jack
Beállítási tartomány15
Bázis7-1/2 x 3-3/4"
ÉpítésAcél
befejezKülsőre festett, tiszta cink belső
HandleOldalszél
Emelési tartomány15 "
Teherbírás2000 font
Terhelhetőség3000 font
SzerelőkonzolokHegeszthető csőszerelvény
Teljes magasság41.8 "
Behúzott hossz14.25 "
Statikus teherbírás3000 font
típusOldalsó szél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.11
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8425490000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellStatikus teherbírásBeállítási tartománybefejezEmelési tartományTeherbírásTerhelhetőségTeljes magasságBehúzott hosszÁr
BULLDOG 17820142 Jack, oldalszél, 5000 font | AF3UNR 8DDF6 178201427000 font10Külsőre festett, tiszta cink belső10 "5000 font7000 font26.9 "10 "€147.79
BULLDOG 19825042 Jack, oldalszél forgó, 7000 font | AF4KWR 8ZG51 198250427000 font15Szürke (külső cső), cink (belső cső)15 "7000 font7000 font37.4 "15 "€198.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BULLDOG 15815142 Jack, Sidewind forgó, 2000 font
€165.17 /Mértékegység