BULLDOG 17820142 Jack, oldalszél, 5000 font | AF3UNR 8DDF6

BULLDOG 17820142 Jack, Sidewind forgó, 5000 font

Raktáron
Tétel: AF3UNR Típus: 17820142Kereszthivatkozás: 8DDF6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€147.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPótkocsi forgatható jack
Beállítási tartomány10
Bázis7-1/2 x 3-3/4"
ÉpítésAcél
befejezKülsőre festett, tiszta cink belső
HandleOldalszél
Emelési tartomány10 "
Teherbírás5000 font
Terhelhetőség7000 font
SzerelőkonzolokHegeszthető csőszerelvény
Teljes magasság26.9 "
Behúzott hossz10 "
Statikus teherbírás7000 font
típusOldalsó szél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.255
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8425490000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellStatikus teherbírásBeállítási tartománybefejezEmelési tartományTeherbírásTerhelhetőségTeljes magasságBehúzott hosszÁr
BULLDOG 15815142 Jack, oldalszél, 2000 font | AF4CLW 8PMZ9 158151423000 font15Külsőre festett, tiszta cink belső15 "2000 font3000 font41.8 "14.25 "€165.17
BULLDOG 19825042 Jack, oldalszél forgó, 7000 font | AF4KWR 8ZG51 198250427000 font15Szürke (külső cső), cink (belső cső)15 "7000 font7000 font37.4 "15 "€198.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BULLDOG 17820142 Jack, Sidewind forgó, 5000 font
€147.79 /Mértékegység