BULLDOG 19825042 Jack, oldalszél forgó, 7000 font | AF4KWR 8ZG51

BULLDOG 19825042 Jack, Sidewind forgó, 7000 font

Raktáron
Tétel: AF4KWR Típus: 19825042Kereszthivatkozás: 8ZG51

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€198.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPótkocsi forgatható jack
Beállítási tartomány15
Bázis7-1/2 x 3-3/4"
ÉpítésAcél
befejezSzürke (külső cső), cink (belső cső)
HandleOldalszél
Emelési tartomány15 "
Teherbírás7000 font
Terhelhetőség7000 font
SzerelőkonzolokHegeszthető csőszerelvény
Teljes magasság37.4 "
Behúzott hossz15 "
Statikus teherbírás7000 font
típusOldalsó szél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.6175
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód8708295060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellStatikus teherbírásBeállítási tartománybefejezEmelési tartományTeherbírásTerhelhetőségTeljes magasságBehúzott hosszÁr
BULLDOG 17820142 Jack, oldalszél, 5000 font | AF3UNR 8DDF6 178201427000 font10Külsőre festett, tiszta cink belső10 "5000 font7000 font26.9 "10 "€147.79
BULLDOG 15815142 Jack, oldalszél, 2000 font | AF4CLW 8PMZ9 158151423000 font15Külsőre festett, tiszta cink belső15 "2000 font3000 font41.8 "14.25 "€165.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BULLDOG 19825042 Jack, Sidewind forgó, 7000 font
€198.92 /Mértékegység