BROAN ZB80M fürdőszobai ventilátor 80 Cfm 0.3a 36w | AF7NDG 22CV97

BROAN NUTONE ZB80M fürdőszobai ventilátor 80 Cfm 0.3a 36w

Raktáron
Tétel: AF7NDG Típus: ZB80MKereszthivatkozás: 22CV97

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€642.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba ventilátor
erősítők0.3
CFM @ 0.100-In. SP80
KirakodásVízszintes
Csatorna Dia.4 "vagy 6"
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésENERGY STAR besorolású
Rács hossza13-1 / 8 "
Rács anyagaFehér polimer
Rács szélessége14 "
hősugárzóNem
Ház magassága7.625 "
Ház hossza10.5 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége11.375 "
Hz60
Szerelési helyMennyezet
Névleges fordulatszám610
Fázis1
IgényelCsatorna
Sones @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.0.3
Feszültség120V
Watts36

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.72
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)37.08
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8414513000

Termék részletek:

    • Páratartalom érzékelés (nem)
    • Világít (nem)
    • Mozgásérzékelés (Igen)
    • Éjszakai fény (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkCFM @ 0.100-In. SPCsatorna Dia.IgényelWattsÁr
BROAN ZB110M fürdőszobai ventilátor 110 Cfm 0.3a 48w | AF7NBL 22CV99 ZB110M0.31106"Csatorna48-
ajánlatkérés
BROAN ZB80ML Fürdőszoba ventilátor 80 Cfm 0.9a | AF7NBM 22CW01 ZB80ML0.9804 "vagy 6"Csatorna, (1) 4W / C7 típusú éjszakai izzó108€707.73
BROAN ZB110HL Fürdőszoba ventilátor 110 Cfm 1a 12w | AF7NBN 22CW02 ZB110HL11106"Csatorna, (1) 4W / C7 típusú éjszakai izzó12€938.28
BROAN ZB110ML fürdőszobai ventilátor 110 Cfm 1a 12w | AF7NBP 22CW03 ZB110ML11106"Csatorna, (1) 4W / C7 típusú éjszakai izzó12€907.08
BROAN ZB80 Fürdőszobai ventilátor 80 Cfm 0.1a 12w | AF7NDB 22CV91 ZB800.1804 "vagy 6"Csatorna12€476.17
BROAN ZB110 Fürdőszobaventilátor 110 Cfm 0.2a 24w | AF7NDC 22CV92 ZB1100.21106"Csatorna24€510.73
BROAN ZB80L Fürdőszobaventilátor 80 Cfm 0.8a 96w | AF7NDD 22CV93 ZB80L0.8804 "vagy 6"Csatorna, (1) 4W / C7 típusú éjszakai izzó96€679.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BROAN NUTONE ZB80M fürdőszobai ventilátor 80 Cfm 0.3a 36w
€642.66 /Mértékegység