BALDOR MOTOR Egységmozgató motorok, C-Face Footless, TEFC, háromfázisú


Szűrő
Bázis: N , Alaptípus: Nincs felszerelés , Osztály: B , Kötelezettségi besorolás: CONT , Burkolat: TEFC , Keret: 56C , Keret anyaga: Acél , Hz: 60 , Szigetelés: B , Szigetelési osztály: F , Beépítési: F1 , Teljes hossz: 13.23 " , fázis: 3 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Kezdés típusa: Közvetlen on-line , Szinkron sebesség: 1,800 rpm
StílusModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékPower FactorFelülvizsgálatRPMSebességHőmérséklet EmelkedikÁr (ÁFA nélkül)
A
VM3539
.52.4/1.27.7 LB-FT55S1140-77 ° C€2,127.12
A
VM3537
.52/13.4 LB-FT63Q3450-69 ° C€801.29
A
VM3538
.52/17 LB-FT63Z1725-77 ° C€1,274.57
A
VM3531
. 251.4 / .73.8 LB-FT51M1140-53 ° C€1,764.77
A
VM3534
. 331.6 / .84.7 LB-FT57S1725-61 ° C€1,248.97
A
VM3535
. 331.8 / .95.5 LB-FT51M1140-58 ° C€1,982.19
A
VM3541
. 752.6/1.34.8 LB-FT73P3450-84 ° C€824.48
A
VM3542
. 753.2-3/1.510 LB-FT60W1725-91 ° C€1,355.55
A
VM3543
. 753.3-3/1.511.8 LB-FT59Q1140-75 ° C€2,176.11
B
VEUHM3554
1.500 hp4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT73--1,760 rpm-€2,964.70
B
VEUHM3558
2.000 hp6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-75--1,755 rpm-€3,126.72

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?