BROAN AR110LKVV Medium Profile Bathroom Fan, 110 Cfm | CH6NJA 56EC08

BROAN NUTONE AR110LKVV Medium Profile Bathroom Fan, 110 Cfm

Tétel: CH6NJA Model: AR110LKVVKereszthivatkozás: 56EC08
€432.48 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba ventilátor
CFM @ 0.100-In. SP110
Csatorna Dia.4"
Rács hossza12 1 / 4 "
Rács szélessége12 1 / 4 "
Sebességek száma1
Fázis1
profilközepes
Sones @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellHáz szélességeerősítőkCFM @ 0.100-In. SPHzSzerelési helyIgényelFeszültségWattsÁr
BROAN 673 Fürdőszobaventilátor 60 Cfm | AD6WEH 4C050 6736.25 "16060Mennyezet-120V--
ajánlatkérés
BROAN 688 Fürdőszobaventilátor 50 Cfm | AD6WFJ 4C374 6887.5 "0.95060Mennyezet vagy fal-120V-€40.54
BROAN 670 Fürdőszobaventilátor 50 Cfm | AD6WFK 4C375 6707.5 "0.85060Mennyezet vagy fal-120V55-
ajánlatkérés
BROAN 671 Fürdőszobaventilátor 70 Cfm | AD6WFL 4C376 6717.5 "1.157060Mennyezet vagy fal-120V-€102.95
BROAN 678 Fürdőszobaventilátor 50 Cfm | AD6WFM 4C378 6788"1.65060Mennyezet100 W izzólámpa (100A-120V)120V42.4€141.45
BROAN 162 Fürdőszobaventilátor 70 Cfm | AD6WGP 4C538 1628.375 "2.57060Mennyezet250W R40 infravörös lámpa (250R40 / 10)120V50€169.01
BROAN 164 Fürdőszoba ventilátor 70 Cfm | AD6WGQ 4C540 1648.375 "4.57060Mennyezet2 x 250 W R40 infravörös lámpa (250R40 / 10)120V45€219.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BROAN NUTONE AR110LKVV Medium Profile Bathroom Fan, 110 Cfm
€432.48 /Mértékegység