BROAN 673 Fürdőszobaventilátor 60 Cfm | AD6WEH 4C050

BROAN NUTONE 673 Fürdőszobaventilátor 60 Cfm

Tétel: AD6WEH Típus: 673Kereszthivatkozás: 4C050

Szerezd meg lehet 1, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba ventilátor
erősítők1
CFM @ 0.100-In. SP60
KirakodásFüggőleges
Csatorna Dia.6"
Rács hossza8"
Rács anyagaMatt fehér polimer
Rács szélessége8"
hősugárzóNem
Ház magassága5.25 "
Ház hossza6.25 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége6.25 "
Hz60
Szerelési helyMennyezet
Névleges fordulatszám2600
Fázis1
Sones @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.4.5
Feszültség120V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.45
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8414513000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Páratartalom érzékelés (nem)
    • Világít (nem)
    • Mozgásérzékelés (nem)
    • Éjszakai fény (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellHáz szélességeerősítőkCFM @ 0.100-In. SPHzSzerelési helyIgényelFeszültségWattsÁr
BROAN 688 Fürdőszobaventilátor 50 Cfm | AD6WFJ 4C374 6887.5 "0.95060Mennyezet vagy fal-120V-€40.54
BROAN 670 Fürdőszobaventilátor 50 Cfm | AD6WFK 4C375 6707.5 "0.85060Mennyezet vagy fal-120V55-
ajánlatkérés
BROAN 671 Fürdőszobaventilátor 70 Cfm | AD6WFL 4C376 6717.5 "1.157060Mennyezet vagy fal-120V-€102.95
BROAN 678 Fürdőszobaventilátor 50 Cfm | AD6WFM 4C378 6788"1.65060Mennyezet100 W izzólámpa (100A-120V)120V42.4€141.45
BROAN 162 Fürdőszobaventilátor 70 Cfm | AD6WGP 4C538 1628.375 "2.57060Mennyezet250W R40 infravörös lámpa (250R40 / 10)120V50€169.01
BROAN 164 Fürdőszoba ventilátor 70 Cfm | AD6WGQ 4C540 1648.375 "4.57060Mennyezet2 x 250 W R40 infravörös lámpa (250R40 / 10)120V45€219.20
BROAN 750 Fürdőszobaventilátor 100 Cfm | AE3ANF 5AFH5 7509"1.910060Mennyezet2CUX8 100W-os izzólámpa és 7C7-130V éjszakai fény120V-€324.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BROAN NUTONE 673 Fürdőszobaventilátor 60 Cfm