A Szín: Fekete , Vezetékes erősítők: 30A , Vezetékmérő: 14/3 AWG , vezeték hossza: 50 ft. , Veszélyes helyek osztálya: I., II. osztály, I&2. osztály, B, C, D, F&G csoport , HP: 1 hp , Hossz: 50 ft. , NEMA csatlakozó konfiguráció: 20A , Dugaszolható erősítők: 20A , Temp. Hatótávolság: -40 fok. 221 fokig. F , Típus: Robbanásbiztos
Robbanásbiztos hosszabbító kábelek
Az Allegro robbanásbiztos hosszabbítói 20 Amp-es csatlakozóval és tartozékokkal érkeznek. Ezek a hőálló, alkalmazkodó zsinórok hőmérsékleti tartománya - 40 ° F és 221 ° F közötti, és kiváló kopásállóságot nyújtanak. Mind a dugasz, mind az aljzat rendelkezik CSA megerősítésekkel az I. osztály 1. és 2. osztályának B, C és D csoportjaira; II. Osztály, 1. és 2. osztály, F és G csoport. Válasszon az alábbi Allegro-fekete, 50 hüvelykes, robbanásbiztos hosszabbítók közül, 125 és 220 V váltakozó feszültséggel.
Jellemzők
- Mind a csatlakozóval, mind a csatlakozóaljzattal rendelkeznek, és rendelkeznek CSA-tanúsítvánnyal olyan veszélyes környezetben való használatra, mint az I. osztály, 1. és 2. osztály, B, C és D csoport és II. osztály, 1. és 2. osztály, F és G. csoport.
- Ezek a robbanásbiztos hosszabbítókábelek hőállóak, és képesek ellenállni a -40 és 221 fok közötti hőmérsékletnek.
- 20A-es csatlakozóval és csatlakozóval vannak felszerelve a biztonságos elektromos csatlakozások érdekében.
- Ezek az 50 láb hosszú, fekete, robbanásbiztos hosszabbítókábelek 125 VAC / 220 VAC feszültségen működnek.
Szabványok és jóváhagyások
Gyakran ismételt kérdések
Hogyan csatlakoztathatom ezeket a hosszabbító kábeleket?
- Gondoskodjon a biztonsági óvintézkedésekről, és viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE).
- Ellenőrizze, hogy ezek a hosszabbító kábelek kompatibilisek-e az áramforrással és a berendezéssel.
- Készítse elő az áramforrást úgy, hogy kikapcsolja, és biztonságosan leválasztja.
- Vizsgálja meg a hosszabbító kábeleket, hogy nincs-e rajta sérülés vagy kopás jele.
- Csatlakoztassa biztonságosan a hosszabbítókábelek dugóját a konnektorhoz vagy az aljzathoz.
- Rögzítse a reteszelő mechanizmusokat, vagy használja a mellékelt csavarokat vagy reteszeket a csatlakozás rögzítéséhez.
- Csatlakoztassa a berendezést vagy eszközt a hosszabbító kábel másik végéhez.
- Tesztelje a csatlakozást az áramforrás bekapcsolásával, és ellenőrizze, hogy a berendezés kap-e áramot.
- A hosszabbító kábeleket biztonságosan vezesse el, hogy elkerülje a botlásveszélyt és a hőforrásokkal vagy veszélyes anyagokkal való érintkezést.
- Rendszeresen ellenőrizze és tartsa karban a hosszabbító kábelt kopás vagy sérülés szempontjából, és tartsa tisztán és törmeléktől mentesen.
Összeköthetek több Allegro Safety hosszabbítót?
Általában nem ajánlott több hosszabbító kábelt egymáshoz csatlakoztatni. Ez feszültségeséshez, elektromos veszélyek fokozott kockázatához és a csatlakoztatott eszközök esetleges károsodásához vezethet. Ha nagyobb távolságot kell megtennie, fontolja meg egyetlen, megfelelő méretű hosszabbító kábel használatát.
Mennyi ideig használhatók ezek a hosszabbítók?
Az OSHA szabványoknak megfelelően ezek a hosszabbító kábelek legfeljebb 90 napig használhatók.
A felhasználók csatlakoztathatnak túlfeszültség-védőt ezekhez a hosszabbítókábelekhez?
Általában nem ajánlott túlfeszültség-védőket bedugni a hosszabbítókábelekbe, mert fennáll az áramkör túlterhelése és a lehetséges tűzveszély. A túlfeszültségvédőket meghatározott mennyiségű elektromos terhelés kezelésére tervezték, és ha olyan hosszabbítókábelhez csatlakoztatják, amely már közel van a kapacitásához, túlmelegedést és elektromos problémákat okozhat. A megfelelő elektromos biztonság és az esetleges kockázatok elkerülése érdekében tanácsos a túlfeszültségvédőket közvetlenül a fali aljzatba csatlakoztatni, amikor csak lehetséges.
Mi a jelentősége a dugóknak és aljzatoknak ezekben a robbanásbiztos hosszabbítókábelekben?
A dugaszolóaljzat és a dugaszolóaljzat alkatrészei jelentősek, mivel megkönnyítik az elektromos vagy mechanikus eszközök csatlakoztatását és leválasztását, lehetővé téve az energia, jelek vagy adatok közötti átvitelt.