Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BROAN 162 Fürdőszobaventilátor 70 Cfm | AD6WGP 4C538

BROAN NUTONE 162 Fürdőszobaventilátor 70 Cfm

Raktáron
Tétel: AD6WGP Típus: 162Kereszthivatkozás: 4C538
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
€169.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba ventilátor
erősítők2.5
CFM @ 0.100-In. SP70
KirakodásVízszintes
Csatorna Dia.4"
Rács hossza10-1 / 4 "
Rács anyagaFehér polimer
Rács szélessége10-1 / 4 "
hősugárzóIgen - 1 izzó
Ház magassága6.375 "
Ház hossza8.125 "
Ház anyaga26 ga. Acél
Ház szélessége8.375 "
Hz60
Szerelési helyMennyezet
Névleges fordulatszám2500
Fázis1
Igényel250W R40 infravörös lámpa (250R40 / 10)
Sones @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.3.5
Feszültség120V
Watts50

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.45
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)36.07
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8414513000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hő watt (250)
    • Páratartalom érzékelés (nem)
    • Világít (nem)
    • Mozgásérzékelés (nem)
    • Éjszakai fény (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellHáz szélességeerősítőkCFM @ 0.100-In. SPHzSzerelési helyIgényelFeszültségWattsÁr
BROAN 673 Fürdőszobaventilátor 60 Cfm | AD6WEH 4C050 6736.25 "16060Mennyezet-120V--
ajánlatkérés
BROAN 688 Fürdőszobaventilátor 50 Cfm | AD6WFJ 4C374 6887.5 "0.95060Mennyezet vagy fal-120V-€40.54
BROAN 670 Fürdőszobaventilátor 50 Cfm | AD6WFK 4C375 6707.5 "0.85060Mennyezet vagy fal-120V55-
ajánlatkérés
BROAN 671 Fürdőszobaventilátor 70 Cfm | AD6WFL 4C376 6717.5 "1.157060Mennyezet vagy fal-120V-€102.95
BROAN 678 Fürdőszobaventilátor 50 Cfm | AD6WFM 4C378 6788"1.65060Mennyezet100 W izzólámpa (100A-120V)120V42.4€141.45
BROAN 164 Fürdőszoba ventilátor 70 Cfm | AD6WGQ 4C540 1648.375 "4.57060Mennyezet2 x 250 W R40 infravörös lámpa (250R40 / 10)120V45€219.20
BROAN 750 Fürdőszobaventilátor 100 Cfm | AE3ANF 5AFH5 7509"1.910060Mennyezet2CUX8 100W-os izzólámpa és 7C7-130V éjszakai fény120V-€324.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BROAN NUTONE 162 Fürdőszobaventilátor 70 Cfm
€169.01 /Mértékegység