BROAN 509S Ventilátorfal 8 3/8 In | AD6WJC 4C705

BROAN NUTONE 509S ventilátorfal 8 3/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD6WJC Modell: 509SKereszthivatkozás: 4C705

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€335.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
erősítők1.5
CFM @ 0.000-In. SP180
Csatorna Dia.8-3 / 8 "
Rács hossza11-1 / 2 In.
Rács anyagaMűanyag
Rács szélessége11-1 / 2 In.
Ház magassága14.25 "
Ház hosszaAdj 4-1 / 2-től 9-1 / 2 "-ig
Ház anyagaAcél
Ház szélessége14.5 "
Hz60
Motor fordulatszám1925
típusFalon át
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.625
Hajó magassága (cm)28.19
Hajó hossza (cm)49.78
Hajószélesség (cm)37.59
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Rács színe (fehér)
    • Sones HVI (6.5)

Termékváltozatok

TermékekModellMotor fordulatszámerősítőkCFM @ 0.000-In. SPtípusCFM @ 0.100-In. SPCsatorna Dia.Ház magasságaHáz hosszaÁr
BROAN 502 Ventilátor Mennyezet/fal 10 In | AD6WHV 4C698 50216001.7-Mennyezet vagy fal270-3.25 "16.75 "-
ajánlatkérés
BROAN 503 Ventilátor fürdő/konyha 8 hüvelykes | AD6WHW 4C699 50317251.5-Mennyezet vagy fal1604"3.25 "14 "€272.03
BROAN 504 Ventilátor Fürdő/konyha 10 In | AD6WHX 4C700 50416001.7350Mennyezet35010 "7"-€198.91
BROAN 505 ventilátoros fürdő / konyha 8 In | AD6WHY 4C701 50519751.5180Mennyezet1808"7"-€221.73
BROAN 506 Ventilátorfal 10 3/8 In | AD6WHZ 4C702 50616251.7470Konyha, fal, lánc működtethető-10-3 / 8 "14.25 "Adj 4-1 / 2-től 9-1 / 2 "-ig-
ajánlatkérés
BROAN 509 ventilátorfal 8 3/8 In | AD6WJD 4C706 50919251.5180Falon át-8-3 / 8 "14.25 "Adj 4-1 / 2-től 9-1 / 2 "-ig€208.79
BROAN 511 ventilátorszoba A 8. szobába | AD6WJF 4C708 51115750.9-Szobáról szobára180-11.5 "Adj 3 - 5-1 / 2 "€297.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BROAN NUTONE 509S ventilátorfal 8 3/8 hüvelykes
€335.05 /Mértékegység